Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 60B18F-1B Tek Telli Dişli 4.700 İnç Dış Çap #60 | AF7BXX 20UG31

TSUBAKI 60B18F-1B Tek Dizi Dişli 4.700 İnç Dış Çap #60

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7BXX Modeli: 60B18F-1BÇapraz Referans: 20UG31
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
€98.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası60
Delik Dia.1-1 / 8 "
Burç GerekliHayır
Merkez Çapı3-1 / 2 "
Delik Boyu1.25 "
MalzemeKarbon çelik
Diş sayısı18
Dış Çap.4.7 "
Saha Çapı.4.319 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)5/16
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipBitmiş Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483901000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Dış Çap.Saha Çapı.TipBurç GerekliMerkez ÇapıÜcret
TSUBAKI 25B22SS Dişli # 25 Dış Çap 1.889 İnç Ss | AE3YNY 5GVD8 25b22ss22251 / 4 "1.889 "1.757 "Düz Delik-1-7 / 16 "€220.04
TSUBAKI 25B40SS Dişli # 25 Dış Çap 3.327 İnç Ss | AE3YPB 5GVE6 25b40ss40253 / 8 "3.327 "3.187 "Düz Delik-2"€520.55
TSUBAKI 35B40SS Dişli # 35 Dış Çap 4.990 İnç Ss | AE3YPJ 5GVG8 35b40ss40351 / 2 "4.99 "4.78 "Düz Delik-2-1 / 4 "€565.27
TSUBAKI 40B40SS Dişli # 40 Dış Çap 6.660 İnç Ss | AE3YPX 5GVK0 40b40ss40405 / 8 "6.66 "6.373 "Düz Delik-3"€920.97
TSUBAKI 40B60SS Dişli # 40 Dış Çap 9.840 İnç Ss | AE3YPY 5GVK2 40b60ss60405 / 8 "9.84 "9.554 "Düz Delik-3"€1,018.38
TSUBAKI 80B11SS Dişli # 80 Dış Çap 4.010 İnç Ss | AE3YQL 5GVR4 80b11ss11801"4.01 "3.55 "Düz Delik-2-13 / 16 "€568.51
TSUBAKI 160B8 Dişli-ansi # 160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Stok DelikHayır-€362.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 60B18F-1B Tek Dizi Dişli 4.700 İnç Dış Çap #60
€98.15 / Adet