Vestil Bacak-d | Çelik Ayaklı Taşıyıcı, 200 Lb. Kapasite | 3jjf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LEG-D Çelik Ayaklı Taşıyıcı, 200 Lb. kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9RNQ Modeli: BACAK-DÇapraz Referans: 3JJF2

İle alın Mayıs 9, Perşembe
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
€12.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Dolly
Kapasite200 lbs.
Tekerlek Çapı1 1 / 4 "
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Tekerlek Boyutu1.25 "0.81 x"
Tekerlek TipiDöner
Caster Tekerlek Dia.1.25 "
Tekerlek Malzemesisert Plastik
Caster Tekerlek TipiDöner
Caster Tekerlek Genişliği13 / 16 "
Caster Genişliği13 / 16 "
RenkGümüş
Güverte Yüksekliği2 1 / 4 "
Güverte Uzunluğu5 3 / 4 "
Güverte Genişliği6 3 / 8 "
derinlik5.8125 "
Köpük Ped Çapı.1"
ölçü14 saat
Yükseklik2.5 "
İç Kap Delik Çapı.1 3 / 8 "
Yükleme kapasitesi200 lb
MalzemeÇelik
Maks. Yük Çapı2 1 / 4 "
Caster Tekerlek Sayısı3
Tekerlek Sayısı3
Platform Yüksekliği2.437 "
Platform Uzunluğu5.75 "
Platform MalzemesiÇelik
Platform StiliGömme Cep
Platform Genişliği2.25 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-bacak-d.pdf
genişlik6.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8716805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+YükseklikKapasiteTekerlek BoyutuMaks. Yük ÇapıgenişlikGüverte YüksekliğiGüverte UzunluğuÜcret
VESTIL LEG-D-12 Ayaklı Araba, 300 Lb. Kapasite, 10-3/4 İnç x 12 İnç x 2-3/4 İnç Boyut | AG7VKU BACAK-D-12Özel Dolly2.75 "300 lbs.2 "0.75 x"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€30.67
VESTIL LEG-D-12-4PK Ayaklı Araba, 300 Lb. Kapasite, 12 x 10-3/4 İnç Boyut | CE3EEQ BACAK-D-12-4PKbebek-300 lbs.2 "0.75 x"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
TEKLİF TALEBİ
VESTIL LEG-D-4PK Ayaklı Araba, 200 Lb. Kapasite, 6-3/4 x 5-3/4 İnç Boyut | CE3EER BACAK-D-4PKbebek-200 lbs.1.25 "0.81 x"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LEG-D Çelik Ayaklı Taşıyıcı, 200 Lb. kapasite
€12.08 / Adet