VESTIL LEG-D-12-4PK Ayaklı Taşıyıcı, 300 Lb. Kapasite, 12 x 10-3/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 300 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Tekerlek Boyutu | 2 "0.75 x" |
Tekerlek Tipi | Döner |
Renk | Gümüş |
Güverte Yüksekliği | 2 5 / 8 " |
Güverte Uzunluğu | 10 3 / 4 " |
Güverte Genişliği | 12 " |
Köpük Ped Çapı. | 2" |
ölçü | 14 saat |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yük Çapı | 4 1 / 4 " |
Tekerlek Sayısı | 3 |
İşaretleme olmayan | Yok hayır |
İz Bırakmayan Tekerlek | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-bacak-d-12-4pk.pdf |
Tekerlek Çapı | 2" |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Tekerlek boyutu | 2 "0.75 x" |
Tekerlek tipi | Döner |
Tekerlek Genişliği | 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Maks. Yük Çapı | genişlik | Güverte Yüksekliği | Güverte Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAK-D | Genel Amaçlı Dolly | 2.5 " | 200 lbs. | 1.25 "0.81 x" | 2 1 / 4 " | 6.38 " | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | €11.60 | ||
BACAK-D-12 | Özel Dolly | 2.75 " | 300 lbs. | 2 "0.75 x" | 4 1 / 4 " | 12 " | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | €24.32 | ||
BACAK-D-4PK | bebek | - | 200 lbs. | 1.25 "0.81 x" | 2 1 / 4 " | - | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | €54.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00