VESTIL LEG-D-4PK Ayaklı Taşıyıcı, 200 Lb. Kapasite, 6-3/4 x 5-3/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 200 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Tekerlek Boyutu | 1.25 "0.81 x" |
Tekerlek Tipi | Döner |
Renk | Gümüş |
Güverte Yüksekliği | 2 1 / 4 " |
Güverte Uzunluğu | 5 3 / 4 " |
Güverte Genişliği | 6 3 / 8 " |
Köpük Ped Çapı. | 1" |
ölçü | 14 saat |
İç Kap Delik Çapı. | 1 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yük Çapı | 2 1 / 4 " |
Tekerlek Sayısı | 3 |
İşaretleme olmayan | Yok hayır |
İz Bırakmayan Tekerlek | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-bacak-d-4pk.pdf |
Statik Kapasite | 200 lbs. |
Tekerlek Çapı | 1 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Tekerlek boyutu | 1.25 "0.8125 x" |
Tekerlek tipi | Döner |
Tekerlek Genişliği | 13 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Maks. Yük Çapı | genişlik | Güverte Yüksekliği | Güverte Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAK-D | Genel Amaçlı Dolly | 2.5 " | 200 lbs. | 1.25 "0.81 x" | 2 1 / 4 " | 6.38 " | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | €12.08 | ||
BACAK-D-12 | Özel Dolly | 2.75 " | 300 lbs. | 2 "0.75 x" | 4 1 / 4 " | 12 " | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | €30.67 | ||
BACAK-D-12-4PK | bebek | - | 300 lbs. | 2 "0.75 x" | 4 1 / 4 " | - | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | €87.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00