Vestil Ayak-d-12 | Bacak Taşıyıcı, 300 Lb. Kapasite, 10-3/4 İnç X 12 İnç X 2-3/4 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LEG-D-12 Ayaklı Taşıyıcı, 300 Lb. Kapasite, 10-3/4 İnç x 12 İnç x 2-3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7VKU Model: BACAK-D-12

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€30.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özel Dolly
Kapasite300 lbs.
Tekerlek Çapı2"
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Tekerlek Boyutu2 "0.75 x"
Tekerlek TipiDöner
Caster Genişliği3 / 4 "
RenkGümüş
Güverte Yüksekliği2 5 / 8 "
Güverte Uzunluğu10 3 / 4 "
Güverte Genişliği12 "
derinlik10.75 "
Köpük Ped Çapı.2"
ölçü14 saat
Ölçer (Çelik)14
Yükseklik2.75 "
uzunluk10.75 "
MalzemeÇelik
Maks. Yük Çapı4 1 / 4 "
Ölçü BirimleriHER
Tekerlek Sayısı3
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-bacak-d-12.pdf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8716805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+YükseklikKapasiteTekerlek BoyutuMaks. Yük ÇapıgenişlikGüverte YüksekliğiGüverte UzunluğuÜcret
VESTIL LEG-D Çelik Ayaklı Araba, 200 Lb. kapasite | AC9RNQ 3JJF2 BACAK-DGenel Amaçlı Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "0.81 x"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€12.08
VESTIL LEG-D-12-4PK Ayaklı Araba, 300 Lb. Kapasite, 12 x 10-3/4 İnç Boyut | CE3EEQ BACAK-D-12-4PKbebek-300 lbs.2 "0.75 x"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
TEKLİF TALEBİ
VESTIL LEG-D-4PK Ayaklı Araba, 200 Lb. Kapasite, 6-3/4 x 5-3/4 İnç Boyut | CE3EER BACAK-D-4PKbebek-200 lbs.1.25 "0.81 x"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LEG-D-12 Ayaklı Taşıyıcı, 300 Lb. Kapasite, 10-3/4 İnç x 12 İnç x 2-3/4 İnç Boyut
€30.67 / Adet