VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG Hızlı Fıçı Kaldırıcı, Çelik, Yükseltilmiş Yükseklik 57 İnç Boyut, 400 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Kaldırma |
piller Dahil | Evet |
Pil Şarj Cihazı Dahil | Evet |
Kapasite | 400 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi sarı |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Yükseklik | 67.25 " |
uzunluk | 44.88 " |
Düşük Yükseklik | 6 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 57 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 50.5 " |
Min. Yükseklik | 6.5 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 5" |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 2.5 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pel-400s-57-d3-fıçı.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 37 " |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Gerilim | 24V DC |
Watt | 24W |
genişlik | 24.12 " |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu Vestil PEL-400S-57-D3-KEG hızlı fıçı kaldırıcı, fırınlanmış toz boya kaplamalı kaynaklı çelikten yapılmıştır.
A. Bu çelik fıçı kaldırıcı, varilleri/fıçıları kaldırmak için 6.5 inç alçaltılmış yüksekliğe ve 57 inç yükseltilmiş yüksekliğe sahiptir.
A. Bu fıçı kaldırma ünitesi, hem yükleri hem de varilleri kaldırmak için hem fıçı ataşmanı hem de platformla birlikte gelir.
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | uzunluk | Kaldırma Hızı Yüklü | Kaldırma Hızı Yüksüz | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Standart Platform Kaldırma | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Çelik | €5,008.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A1 | Hızlı Kaldırma | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Alüminyum | €5,354.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Etiket, Çıkartma | €4,762.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3 | Hızlı Kaldırma | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inç/sn. | 15 inç/sn. | Alüminyum | €4,162.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3A1 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | polisitren | €5,159.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A1 | Hızlı Kaldırma | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Çelik | €5,459.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Alüminyum | €4,569.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00