VESTIL SPN-3-YL-HR-BR Çok Basamaklı Tabure, İç içe geçebilir, Sarı, 3 Basamaklı, El ve Arka Raylı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adım Tabure |
Montaj | montaj Gerekli |
Baz Yayılım | 42 " |
Taban Genişliği | 25 " |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Sarı |
Adımlar Arası Mesafe | 10 1 / 2 " |
Görev Puanı | 500 lbs. |
Çerçeve rengi | Sarı |
Kapsar | Elbandı montajı yapılır |
Merdiven Uzunluğu | 5 5/7 fit |
Merdiven Tipi | adım |
Malzeme | polietilen |
Adım Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-spn-3-il-hr-br.pdf |
Adım Rengi | Sarı |
Adım Derinliği | 13 " |
Adım Malzemesi | polietilen |
Üst Kapak Tipi | Bantlanmış |
UPC | 691215321983 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Montaj | Taban Uzunluğu | Merdiven Uzunluğu | Malzeme | Adım Sayısı | İkinci Adım Genişliği | Adım Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL | - | montajlı | - | 8/9 fit | polietilen | 1 | - | Sarı, Siyah | €151.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR | - | montaj Gerekli | - | 4 1/5 fit | polietilen | 1 | - | Sarı | €224.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-BR | - | - | - | - | Alüminyum | - | - | - | €237.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-BR-PO | - | - | - | - | Alüminyum | - | - | - | €289.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-PO | 50 " | montaj Gerekli | 19 2 / 3 " | - | polietilen | 1 | - | - | €274.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL | - | montajlı | - | 1 2/3 fit | polietilen | 2 | 12 15 / 16 " | Sarı, Siyah | €241.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL-HR | - | montaj Gerekli | - | 4 4/5 fit | polietilen | 2 | 12 15 / 16 " | Sarı | €389.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00