VIBCO PFW-1500 Pnömatik Vibratör 1500 Lb.
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pnömatik Vibratör |
CFM'de 60 psi'de | 31 |
Görev | Sürekli |
Kuvvet Değerlendirmesi | 1500 lb |
Montaj plakası | Ayrı ayrı satıldı |
Hız @ 60 psi | 3500 vpm |
Vibratör Tipi | Demiryolu Araba Çalkalayıcı |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8479899895 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Vibratör Tipi | Görev | Gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Montaj | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-1-3 / 4 | İç Beton | Aralıklı | - | 80 psi | - | - | - | - | €1,889.79 | |
KA-1-3 / 8 | İç Beton | Aralıklı | - | 80 psi | - | - | - | - | €1,840.03 | |
KA-2-1 / 2 | İç Beton | Aralıklı | - | 80 psi | - | - | - | - | €2,162.17 | |
KA-3 | İç Beton | Aralıklı | - | 80 psi | - | - | - | - | €2,559.51 | |
10-1 | Piston | Sürekli | Çelik | 80 psi | Son | 1 15 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1.625 " | €300.60 | |
10-1-1/4 | Piston | Sürekli | Çelik | 80 psi | Son | 2 15 / 16 " | 9.25 " | 2.25 " | €414.96 | |
10-3 / 4 | Piston | Sürekli | Çelik | 80 psi | Son | 1 15 / 16 " | 5.5 " | 1.25 " | €312.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00