Vortec 797ss | Muhafaza Soğutucusu 25 Scfm 1700 Btuh | 6xt32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VORTEC 797SS Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1700 BtuH | AF2TMZ 6XT32

VORTEC 797SS Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1700 BtuH

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TMZ Modeli: 797SSÇapraz Referans: 6XT32
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
€2,153.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Muhafaza Soğutucu
BtuH1700
derinlik2"
Çap2"
Yükseklik9 15 / 16 "
NEMA Değerlendirmesi4X
NEMA Türü4X
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8419899540
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafazanın İçini Uzatın H (In.) (2-5 / 8)
  • Dış Muhafazayı Uzatın H (İç) (9-15 / 16)
  • 100 PSI'da SCFM (25)
  • Özel Özellikler: Pozitif Kabin Hava Basıncı, Muhafazayı Hava Kemiği Kirleticilerinden Arındırır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuHderinlikÇapYükseklik+NEMA DeğerlendirmesigenişlikÜcret
VORTEC 7515 A / C Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,952.50
VORTEC 7525 A / C Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,893.85
VORTEC 7535 A / C Muhafaza Soğutucu 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,924.06
VORTEC 7570 A / C Muhafaza Soğutucu 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15 9 / 16 "€3,331.74
VORTEC 7615 A ​​/ C Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,381.67
VORTEC 7625 A / C Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,357.32
VORTEC 7635 A / C Muhafaza Soğutucu 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,452.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VORTEC 797SS Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1700 BtuH
€2,153.01 / Adet