Wheaton 222333 | Plastik Sürahi 1 galon Pk4 | 48h746 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WHEATON 222333 Plastik Sürahi 1 galon PK4 | AJ2DGR 48H746

WHEATON 222333 Plastik Sürahi 1 galon PK4

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2DGR Model: 222333Çapraz Referans: 48H746
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
€84.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürahi
OtoklavlanabilirYok hayır
Gövde RengiBeyaz
gövde MalzemesiHDPE
Vücut TipiOpak
Kapasite1 gal.
Kapatma MalzemesiPolipropilen
Sap Stiliİntegral Omuz
Yükseklik11.22 "
Vida Kapatma Boyutu38-410 mm
ShapeKare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)29.97
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Wheaton 222333 plastik sürahi, laboratuvar ve endüstriyel ortamlarda çeşitli sıvıların, kimyasalların ve reaktiflerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve saklanması için kullanılır.

Özellikler:

  • Wheaton 222333 plastik sürahi, çok çeşitli laboratuvar malzemelerinin güvenli bir şekilde saklanması için olağanüstü kimyasal direnç sağlayan yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) gövdeye sahiptir.
  • İçeriğin zahmetsizce taşınmasını ve dökülmesini kolaylaştıran, kullanıcı rahatlığını ve güvenliğini artıran entegre bir omuz sapıyla birlikte gelir.
  • Kare şeklindeki bu plastik sürahi, ışığa duyarlı malzemeleri maruz kalmaktan koruyan ve bütünlüklerini koruyan opak bir yapıya sahiptir.
  • Kirlenmeyi ve dökülmeleri önlemek için güvenli ve sızdırmaz bir contayı garanti eden polipropilen vidalı kapak içerir.
  • Bu plastik sürahinin nominal kapasitesi 1 galon (3.785 litre) olup laboratuvar malzemelerinin doğru şekilde saklanması ve taşınması için standart bir ölçüm sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sürahinin kare şeklinin laboratuvar kullanımındaki önemi nedir?

C. Kare şekli, depolama ve taşıma sırasında stabilite sağlarken laboratuvar ortamlarındaki alanı optimize ederek onu verimli ve kullanışlı hale getirir.

S. Bu sürahiyle kimyasalları kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A. Uygun kişisel koruyucu ekipmanın (PPE) giyilmesi, yeterli havalandırmanın sağlanması ve sürahinin uyumsuz maddelerden güvenli bir şekilde uzakta saklanması da dahil olmak üzere her zaman uygun güvenlik protokollerine uyun.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHEATON 222333 Plastik Sürahi 1 galon PK4
€84.29 / Adet