WHEATON W224681 Numune Şişesi 2ml Paket 288
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 2mL |
Kapatma Astarı | PTFE Yüzlü 14B Kauçuk Astar |
Kapatma Malzemesi | Katı Üst Siyah Fenolik |
Renk | kehribar |
Çap | 12mm |
Yükseklik | 38mm |
Malzeme | Borosilikat Cam, Tip I |
Boyun ölçüsü | 8-425 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.18 |
Gemi genişliği (cm) | 9.22 |
HS kodu | 7010905055 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Çap | Yükseklik | Malzeme | Boyun ölçüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224801 | - | Temizle | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | €148.60 | ||
224811 | - | kehribar | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
224821 | - | kehribar | 15mm | 28mm | Borosilikat Cam | 13-425 | €170.02 | ||
W224954 | Üstü Açık Siyah Fenolik Kapak | kehribar | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | €201.38 | ||
224881 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | €287.69 | ||
224981 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W224581 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | €580.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00