Öğütücü Pompalar | Raptor Supplies Türkiye

Öğütücü Pompalar

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

Öğütücü Pompalar, 2 HP, 3450 RPM, Bağlantı Anahtarı

Little Giant öğütücü pompaları, sıvıyı kanalizasyon sistemine verimli bir şekilde pompalamak için atık suyu ve öğütme katılarını / diğer katı atık malzemeleri ince bir bulamaç haline getirmek için uygundur. Bu yüksek performanslı pompalar, zorlu taşlama işlerinin üstesinden gelmek için yüksek başlangıç ​​torku sağlayan 2 HP, tek fazlı bir motora sahiptir. Dakikada 414,000 kesime kadar taşlama için üstün kesme işlemine ve aşırı akım ve aşırı sıcaklık hasarlarını önlemek için dahili aşırı yük korumasına sahiptirler. Tüm üniteler, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak için epoksi kaplamalı dökme demirden yapılmıştır.

stilModelÜcret
A520861€3,019.15
TEKLİF TALEBİ
A520863€2,981.24
TEKLİF TALEBİ
LIBERTY PUMPS -

Öğütücü Pompalar

stilModelGPM Su @ 25 Ft. BaşAmperRulman TipiGPM Su @ 30 Ft. BaşGPM Su @ 40 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşÜcret
APRG101M3212top271544--€1,794.79
BPRG102A326top271544--€1,768.78
APRG102M326top271544--€1,825.24
BPRG101A3212top271544--€1,739.14
CLSGX202M3915Üst ve Alt Top3939393938€3,823.51
CLSGX203M3910.6Üst ve Alt Top3939393938€3,787.65
CLSGX204M395.3Üst ve Alt Top3939393938€3,787.65
DLSGX202A3915Üst ve Alt Top3939393938€3,745.86
DLSG202A5015Üst ve Alt Top5049504642€2,626.30
ELSG202M5015top5049504743€2,776.27
FLSG203M5010.6Üst ve Alt Top5049504742€2,794.13
FLSG204M505.3Üst ve Alt Top5049504742€2,794.13
ZOELLER -

Öğütücü Pompalar

Zoeller Shark Serisi öğütücü pompalar, atıkları yüksek basınçlı kanalizasyon sistemleri, tarım tesisleri ve su arıtma hatlarındaki uygulamalar için ideal olan ince bir bulamaç haline getirmek için tasarlanmıştır. Bu öğütücü pompalar, yüksek mukavemet, aşınma direnci ve titreşim sönümleme sunan dökme demir yapıya ve aşındırıcı sıvılara karşı direnç için toz kaplı epoksi kaplamaya sahiptir. Ayrıca, kesici kenarların etrafında malzeme sıkışması ve iplenme olasılığını ortadan kaldıran makaslı kesme mekanizmasına sahip sertleştirilmiş paslanmaz çelik bir kesici ile donatılmış olarak gelirler. Ek olarak, bu pompaların yağ dolu motoru, eşit ısı dağılımı oranları ve aşırı ısınma koşullarına karşı koruma için harici soğutma kanatçıkları ile birlikte termal olarak korunur. Pirinç, plastik ve bronz pervane malzemeleriyle sunulan bu Zoeller öğütücü pompalarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.

stilModelGPM Su @ 30 Ft. BaşAmperRulman TipiGPM Su @ 40 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşGPM Su @ 70 Ft. BaşÜcret
AE810146top13.815.513.21312.3€7,404.06
B840-00064310.8Üst ve Alt Top4245373022€3,602.88
BE8404417.2top4245363023€4,101.63
BJ8404412.3top4245363023€3,638.24
B840-0008445.5top4245363023€3,602.88
B820-00044613.7top4646464336€2,734.21
C820-00114613.7top4646464336€2,835.49
LIBERTY PUMPS -

Öğütücü Pompa Sistemleri

stilModelGPM Su @ 25 Ft. BaşAmperRulman TipiGPM Su @ 30 Ft. BaşGPM Su @ 40 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşÜcret
AP382XPRG102326top271544--€2,911.03
BP682XPRG102326top271544--€6,461.53
AP382XPRG1013212top271544--€2,695.68
BP682XPRG1013212top271544--€6,394.21
CD3648LSG2025015top5049504743€19,956.64
TEKLİF TALEBİ
D2448LSG2025015Üst ve Alt Top5049504642€10,103.93
ED3672LSG202-485015top5049504743€20,149.47
TEKLİF TALEBİ
DAYTON -

Öğütücü Pompalar

Dayton öğütücü pompaları, septik tanklardan kanalizasyon, atık su veya suyu boşaltmak için kullanılır. Bu pompalar, düşük dönme sürtünmesi için bilyalı yataklara ve korozyon direnci için dökme demir / paslanmaz çelikten yapılmış gövdeye sahiptir. 3450 rpm'ye kadar hızlar sağlarlar ve 99 ft yükseklikte maksimum 10 gpm akış hızı sağlarlar. Bu pompalar 160 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilir ve 1 ve 3 fazlı konfigürasyonlarda mevcuttur.

stilModelGPM Su @ 25 Ft. BaşAmperRulman TipiGPM Su @ 30 Ft. BaşGPM Su @ 40 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşÜcret
A11A344259Üst ve Alt Top2520262015€1,557.26
B11A341409Üst ve Alt Top35284716-€1,584.27
A11A3454111Üst ve Alt Top3838423325€2,580.94
B11A3424711Üst ve Alt Top4138503020€2,022.10
B11A343549Üst ve Alt Top5049564838€2,388.76
C3BB975715--5558-54€2,325.57
D3BB98579.0/4.0--5558-54€3,864.64
E12T6458523.1top7865944630€6,893.03
E12T6468514.3top7865944630€8,520.30
E12T647857.15top7865944630€8,520.29
E12T6509910.34top9999999998€10,551.70
E12T6499920.68top9999999998€10,551.71
E12T6489935.2top9999999998€10,551.71
ZOELLER -

Öğütücü Pompa Sistemleri

stilModelGPM Su @ 40 Ft. BaşAmperÇapGPM Su @ 5 Ft. BaşGPM Su @ 50 Ft. BaşGPM Su @ 60 Ft. BaşGPM Su @ 70 Ft. BaşGPM Su @ 80 Ft. BaşÜcret
A922-00084217.28 1 / 8 "4536302316€12,688.77
TEKLİF TALEBİ
B923-00064217.28 1 / 8 "4536302316€13,328.28
C923-00054217.28 1 / 8 "4536302316€7,540.51
D922-00054613.78"4646433627€7,720.36
LITTLE GIANT PUMPS -

Simplex Öğütücü

stilModelÜcret
A520827€9,638.54
TEKLİF TALEBİ
A520829€10,127.75
TEKLİF TALEBİ
A520826€5,569.75
TEKLİF TALEBİ
A520828€9,892.32
TEKLİF TALEBİ
LITTLE GIANT PUMPS -

GP-M Serisi Manuel Öğütücü Pompalar

Little Giant GP-M Serisi manuel öğütücü pompalar, yüksek basınç koşullarına sahip hafif ticari atık su transfer uygulamalarında üstün kesme ve öğütme için tasarlanmıştır. 2 rpm'ye kadar hız sağlayan 3450 hp monofaze motorları vardır. Bu kondansatör başlatma / çalıştırma motorları, aşırı sıcaklık veya aşırı akım hasarını önlemek için dahili aşırı yük korumasına sahiptir. Ayrıca evsel atık suların öğütülmesi için yüksek başlangıç ​​torku sağlarlar. Bu kompakt ve portatif pompalar, daha fazla dayanıklılık ve korozyon direnci için epoksi kaplı dökme demir kaplamaya sahiptir. Dakikada 414000 kesimlik taşlama ve kesme işlemi için dar kesme boşlukları sağlarlar. Bu pompalar, sırasıyla oksidasyona direnmek veya kimyasal inertlik sağlamak için seramik veya karbon mekanik salmastralarla donatılmıştır. Tıkanmayan pirinç pervaneler, bakım ve duruş sürelerini azaltır.

stilModelÜcret
A520871€2,959.43
TEKLİF TALEBİ
A520864€2,959.43
TEKLİF TALEBİ
A520862€2,900.86
TEKLİF TALEBİ
B520872€2,959.43
TEKLİF TALEBİ
A520870€2,959.43
TEKLİF TALEBİ
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Öğütücü Pompalar

stilModelMil MalzemesiRulman TipiÇapMil ContasıTermal korumaGerilimGPM Su @ 10 Ft. BaşGPM Su @ 40 Ft. BaşÜcret
ARGS2012PAAISI 300SSÜst ve Alt Top11 1 / 8 "Silisyum KarbürEvet2304140€3,176.75
BRGS2012SSTop / Top11.125 "Paslanmaz Çelik, Buna N, Silisyum KarbürOtomatik208/2304239€3,176.76
LITTLE GIANT PUMPS -

Dubleks Öğütücü

stilModelÜcret
A520843€16,371.62
TEKLİF TALEBİ
A520844€17,614.19
TEKLİF TALEBİ
A520840€14,752.37
TEKLİF TALEBİ
A520841€14,951.03
TEKLİF TALEBİ
A520846€21,039.88
TEKLİF TALEBİ
A520842€15,108.37
TEKLİF TALEBİ
A520845€19,321.87
TEKLİF TALEBİ
A520847€12,129.41
TEKLİF TALEBİ
A520849€15,888.14
TEKLİF TALEBİ
LIBERTY PUMPS -

Macerator Ünitesi 1/2 Hp 115 Volt 7.9 Amper

Model+Ücret (ör. KDV)
Yükseliş-MUWAA2NVB€1,797.11
DAYTON -

Öğütücü Pompası 7.5 HP 230 Volt 24.64 Amper

Model+Ücret (ör. KDV)
12T651AA4LBN€9,916.59
ZOELLER -

Öğütücü Pompa Sistemi 1/2 HP 115V

Model+Ücret (ör. KDV)
915-0005AA8TJC€2,338.97

Öğütücü Pompalar

Öğütücü pompalar, klozetler, duşlar, mutfak lavaboları ve çamaşır makineleri için atık su ve kanalizasyon yönetim sistemi olarak çalışır. Bu pompalar, kanalizasyonun umumi kanalizasyona atılmadan önce öğütülmesi için motor şaftı üzerinde kesici halka sistemleri ile donatılmıştır. Dayton gibi markalardan bu öğütücü pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın, Liberty Pompaları, Küçük dev, Zoeller ve Goulds Su Teknolojisi. Küçük dev öğütücü pompalar, dakikada 414000 kesim gibi üstün bir kesme işlemi ile atık suyu ince bir bulamaç haline getirmek için idealdir. Bu tek yönlü / çift yönlü pompalar, 2 HP güç ve 3450 RPM hız üretebilen, yüksek torklu, kapasitör başlatmalı tek fazlı bir motora sahiptir. Direnç ve dayanıklılık için epoksi kaplı dökme demirden yapılmıştır. Seçilen modeller (çift yönlü sistemler) çek valfler ve kontrol anahtarları ile donatılmıştır.

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?