NORD-LOCK 50 Hz Motorlar
Bölünmüş Fazlı 50 Hz Motorlar, Açık Damlamaya Dayanıklı
Dayton bölünmüş fazlı 50 Hz motorlar, üfleyicilere, fanlara ve küçük konveyörlere güç sağlamak için tasarlanmıştır. Bu tek fazlı motorlar, hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine yönde 1/2 HP ve 1450 RPM maksimum güç çıkışı sağlar. Aşırı ısınma durumunda dahili bileşenleri korumak için otomatik termal korumaya sahiptirler. Bilyalı rulmanlar sorunsuz çalışma sağlar ve sert taban montajı titreşimi ortadan kaldırır. Düz ve anahtarlı motor şaftı tasarımlarında mevcut olan bu 50Hz motorların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Dayton bölünmüş fazlı 50 Hz motorlar, üfleyicilere, fanlara ve küçük konveyörlere güç sağlamak için tasarlanmıştır. Bu tek fazlı motorlar, hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine yönde 1/2 HP ve 1450 RPM maksimum güç çıkışı sağlar. Aşırı ısınma durumunda dahili bileşenleri korumak için otomatik termal korumaya sahiptirler. Bilyalı rulmanlar sorunsuz çalışma sağlar ve sert taban montajı titreşimi ortadan kaldırır. Düz ve anahtarlı motor şaftı tasarımlarında mevcut olan bu 50Hz motorların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Kondansatör Başlatma Genel Amaçlı AC Motorlar, NEMA Çerçevesi
Dayton genel amaçlı kapasitör çalıştırma motorları, başlatma sırasında ek güç sağlar. Klima, burgu tahriki, kompresör, konveyör, fan ve pompa uygulamalarında kullanım için idealdirler. Bu tek fazlı tek hızlı motorlar, daha fazla güvenlik için NEMA dereceli bir çerçeve içine alınmıştır ve nem ve kirleticilerin girişini önlemek için bir TENV tasarımına sahiptir. Bu motorlar, sürekli ve sorunsuz çalışma sağlamak için bilyeli yataklara sahiptir ve yatay bir yüzey üzerinde tabana veya yüze monte edilir. 1/3, 1/2 ve 1 HP güç derecelerinde mevcut olan çok çeşitli kapasitör çalıştırma motorları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Dayton genel amaçlı kapasitör çalıştırma motorları, başlatma sırasında ek güç sağlar. Klima, burgu tahriki, kompresör, konveyör, fan ve pompa uygulamalarında kullanım için idealdirler. Bu tek fazlı tek hızlı motorlar, daha fazla güvenlik için NEMA dereceli bir çerçeve içine alınmıştır ve nem ve kirleticilerin girişini önlemek için bir TENV tasarımına sahiptir. Bu motorlar, sürekli ve sorunsuz çalışma sağlamak için bilyeli yataklara sahiptir ve yatay bir yüzey üzerinde tabana veya yüze monte edilir. 1/3, 1/2 ve 1 HP güç derecelerinde mevcut olan çok çeşitli kapasitör çalıştırma motorları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
50 Hertz Motor, Üç Fazlı, TEFC, C Yüzü Daha Az Taban
50 Hertz Motor, Tek Fazlı, TEFC, Sert Taban
stil | Model | RPM Aralığı | çerçeve | Tam Yük Amperi | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Termal koruma | Gerilim | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | €1,119.27 | |||||||||
B | 110066.00 | €1,451.30 | |||||||||
C | 110424.00 | €1,621.99 | |||||||||
D | 113910.00 | €989.18 | |||||||||
E | 113911.00 | €1,257.51 | |||||||||
F | 113929.00 | €1,498.82 | |||||||||
G | 131578.00 | €2,570.53 | |||||||||
H | 131601.00 | €2,621.72 | |||||||||
I | 113908.00 | €830.10 | |||||||||
J | 131556.00 | €2,114.45 | |||||||||
K | 131557.00 | €2,641.30 | |||||||||
L | 131638.00 | €2,124.27 | |||||||||
M | 113919.00 | €1,182.26 | |||||||||
N | 121070.00 | €1,868.79 |
50 Hertz Motor, Tek Fazlı, Damlamaya Dayanıklı, Esnek Taban
50 Hertz Motor, Üç Fazlı, TEFC, Sert Taban
50Hz Motorlar, IP22 Açık Damlama Korumalı NEMA Çerçeve Tek Faz
stil | Model | Çıktı | Amper | Kırılma Torku | Faz | Güç Faktörü | Revizyon | RPM | Sıcaklık. yükselmek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | €1,264.32 | |||||||||
A | L1208-50 | €578.88 | |||||||||
A | L1209-50 | €803.52 | |||||||||
A | L1304-50 | €728.64 | |||||||||
A | L1206-50 | €640.32 | |||||||||
A | L1205-50 | €526.08 | |||||||||
A | L1306-50 | €704.64 | |||||||||
A | L1307-50 | €899.52 | |||||||||
A | L1309-50 | €741.12 | |||||||||
A | L1318-50 | €1,097.28 | |||||||||
A | L1313-50 | €1,040.64 | |||||||||
A | L1405T-50 | €1,469.76 | |||||||||
A | L1317-50 | €1,386.24 | |||||||||
B | L1408T-50 | €1,588.80 | |||||||||
B | L1508T-50 | €2,485.44 |
50Hz Motorlar, IP44 Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı NEMA Çerçeve Tek Faz
stil | Model | IP Rating | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3501-50 | €711.36 | |||||||||
A | L3504-50 | €819.49 | |||||||||
A | L3506-50 | €776.64 | |||||||||
B | L3605T-50 | €1,765.44 | |||||||||
A | L3409-50 | €809.28 | |||||||||
A | L3509-50 | €902.40 | |||||||||
B | L3514-50 | €1,248.96 | |||||||||
A | L3510-50 | €1,104.96 | |||||||||
B | L3708T-50 | €2,485.44 | |||||||||
A | L3507-50 | €960.96 | |||||||||
A | L3513-50 | €1,188.48 | |||||||||
B | L3515-50 | €1,545.60 | |||||||||
B | L3609T-50 | €2,078.40 | |||||||||
A | L3503-50 | €696.00 | |||||||||
B | L3514T-50 | €1,248.96 |
50Hz Motorlar, C Yüzlü NEMA Çerçeve Tek Fazlı
50Hz Motorlar, IP22 Açık Damlama Korumalı NEMA Çerçeve Üç Fazlı
stil | Model | Çıktı | Amper | Kırılma Torku | Uzunluk | Güç Faktörü | Hizmet faktörü | hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3112-57 | €679.68 | |||||||||
A | M3108-57 | €610.77 | |||||||||
B | EM3116-57 | €884.54 | |||||||||
B | EM3116T-57 | €889.25 | |||||||||
B | EM3154T-57 | €944.94 | |||||||||
B | EM3157T-57 | €971.37 | |||||||||
B | EM3211T-57 | €1,111.09 | |||||||||
B | EM3218T-57 | €1,230.03 |
50Hz Motorlar, IP44 Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı NEMA Çerçeve Üç Faz
stil | Model | Uzunluk | Amper | Kırılma Torku | Güç Faktörü | hız | Başlangıç türü | Senkron Hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | €1,445.27 | |||||||||
B | EM3610T-57 | €1,577.43 | |||||||||
B | EM3611T-57 | €1,251.75 | |||||||||
B | EM3613T-57 | €1,814.37 | |||||||||
B | EM3710T-58 | €2,005.05 |
50 Hertz Motor, Tek Fazlı, TEFC, C Yüzü Daha Az Taban
50Hz Motorlar, C Yüzlü NEMA Çerçeve Üç Fazlı
stil | Model | Motor Tipi | Amper | baz Türü | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3537-57 | €688.17 | |||||||||
A | KM3454-57 | €560.73 | |||||||||
A | VM3534-57 | €634.36 | |||||||||
B | M3538-57 | €692.90 | |||||||||
B | M3542-57 | €741.04 | |||||||||
A | VM3541-57 | €718.38 | |||||||||
A | VM3538-57 | €741.04 | |||||||||
A | VM3542-57 | €795.80 | |||||||||
C | VEM3545-57 | €980.82 | |||||||||
C | EM3545-57 | €971.37 | |||||||||
C | VEM3546-57 | €971.37 | |||||||||
C | EM3546T-57 | €993.09 | |||||||||
C | VEM3546T-57 | €971.37 | |||||||||
C | VEM3550T-57 | €1,066.73 | |||||||||
C | EM3550T-57 | €1,127.13 | |||||||||
C | EM3554T-57 | €1,010.08 | |||||||||
C | VEM3554T-57 | €1,009.14 | |||||||||
C | VEM3558T-57 | €1,069.55 | |||||||||
C | EM3558T-57 | €1,066.73 | |||||||||
C | EM3555T-57 | €1,237.59 | |||||||||
C | VEM3555-57 | €1,058.22 | |||||||||
C | VEM3555T-57 | €1,163.96 |
50 Hz Motor 1/3 Bg 1425 110/220 V 56 Tek
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
110394.00 | AD7WDU | €50.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Kilitleme Cihazları
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Otomotiv Yağları
- Motor Ucu Bağlantısı Kesiliyor
- Katı Hal Röleleri
- Fragman Krikoları
- Adaptörlere dokunun
- Gösterge Onarım Araçları
- PLEWS-LUBRIMATIC Otomotiv Takas Fişi
- EVERPURE Eğrilmiş Bağlı Filtre Kartuşu
- BUNTING BEARINGS Kovan Rulman, 3/4 İnç
- BALDWIN FILTERS Yakıt Filtresi Çorabı
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap Serisi A50P Sigortalar, 500VAC, 450VDC
- COOPER B-LINE Ağır Hizmet Teker Tabanları
- DAYTON Zincir Kitleri
- KEN-TOOL Çift Uçlu Kamyon Anahtarları
- DEWALT Başlangıç Kitleri
- RUBBERMAID konektörler