ONAYLI SATICI 18-8 Paslanmaz Çelik Eğimli Pul
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9180-BEV-SS | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | €31.01 | |
B | Z9189-BEV-SS | 1" | 1.031 " | 2" | 5 / 16 " | €28.06 | |
C | Z9191-BEV-SS | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.25 " | 5 / 16 " | €36.72 | |
D | Z9190-BEV-SS | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 5 / 16 " | €61.82 | |
E | Z9185-BEV-SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | €12.90 | |
F | Z9181-BEV-SS | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | €27.72 | |
G | Z9187-BEV-SS | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.5 " | 1 / 4 " | €14.53 | |
H | Z9183-BEV-SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | €23.24 | |
I | Z9186-BEV-SS | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 4 " | €13.34 | |
J | Z9182-BEV-SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €29.27 | |
K | Z9188-BEV-SS | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | €31.63 | |
L | Z9184-BEV-SS | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 5 / 32 " | €26.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rotary Enkoderler
- Yağmurlama Aksesuarları
- Halatlı Vinçler ve Cırcırlı Elcikler
- Havalandırmalı Çatı Bordürleri
- Titreşim Ölçer Aksesuarları
- Hava hareketi
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Fiberglas
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- Laboratuvar Gereçleri
- REVVO Frenli Döner Teker
- STANLEY Tornavidalar
- DAYTON Konveksiyonlu Portatif Gaz Isıtıcı
- APPROVED VENDOR J Bükme Plastik Boru
- CRYDOM 53TP Serisi, Katı Hal Röle
- BUSSMANN LKN Serisi Sigorta Bağlantıları
- WORLDWIDE ELECTRIC Üstün Verimli Ağır Hizmet Motorları
- ROBERTSHAW Sıcak Yüzey Ateşleyicileri
- FRIEDRICH Dikey Paket Klimalar
- ENERPAC MLSWD Serisi Tahrik Tekerlekleri