ONAYLI SATICI A4 Paslanmaz Çelik Metrik Soket Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | Başın altındaki uzunluk | Min. Gerilme direnci | Rockwell Sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6DV38 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | Düz | 8mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €12.46 | |
B | 6DV41 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | Düz | 16mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €14.81 | |
C | 6DV40 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | Düz | 12mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €11.17 | |
D | M55050.020.0005 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 5mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €6.48 | |
E | M55050.020.0006 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 6mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €11.63 | |
F | 6DV39 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | Düz | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €13.14 | |
G | M55050.020.0010 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €10.45 | |
H | M55050.020.0012 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 12mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €8.31 | |
I | M55050.020.0008 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 8mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €7.18 | |
J | M55050.025.0008 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 8mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €7.77 | |
K | M55050.025.0010 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €8.64 | |
L | M55050.025.0005 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 5mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €3.15 | |
M | M55050.025.0012 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 12mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €6.63 | |
N | M55050.025.0016 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 16mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €6.93 | |
O | M55050.025.0006 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 6mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €7.04 | |
P | 6DV43 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 8mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €20.53 | |
Q | 6ÇY91 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 4mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €24.37 | |
R | M55050.030.0006 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 6mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €6.69 | |
S | M55050.030.0030 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 30mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €9.20 | |
T | M55050.030.0016 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 16mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €7.43 | |
U | M55050.030.0012 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 12mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €7.57 | |
V | 6DV45 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 12mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €22.14 | |
W | 6DV46 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 16mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €21.46 | |
X | M55050.030.0020 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 20mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €9.37 | |
Y | 6DV47 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 20mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €24.32 | |
Z | 6ÇY92 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 5mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €22.50 | |
A1 | 6DV42 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 6mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €11.97 | |
B1 | 6DV44 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €21.54 | |
C1 | M55050.030.0040 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 40mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €14.69 | |
D1 | M55050.030.0010 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €3.40 | |
E1 | M55050.030.0008 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 8mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €2.93 | |
F1 | 6DV48 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 25mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €28.78 | |
G1 | M55050.030.0025 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 25mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €9.65 | |
H1 | M55050.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 8mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €7.69 | |
I1 | M55060.040.0020 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 20mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €8.02 | |
J1 | 6DV56 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | Düz | 30mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €8.33 | |
K1 | M55060.040.0010 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 10mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €4.96 | |
L1 | M55050.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 20mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €9.58 | |
M1 | 6DV49 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | Düz | 6mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €19.77 | |
N1 | M55060.040.0040 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 40mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €17.68 | |
O1 | M55050.040.0025 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 25mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €8.72 | |
P1 | M55060.040.0012 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 12mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €7.69 | |
Q1 | M55050.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €10.19 | |
R1 | M55050.040.0030 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 30mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €13.53 | |
S1 | M55060.040.0016 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 16mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €7.67 | |
T1 | M55050.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 12mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €7.95 | |
U1 | 6DV55 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | Düz | 25mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €10.58 | |
V1 | M55050.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 16mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €10.58 | |
W1 | M55050.040.0014 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 14mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €11.84 | |
X1 | M55050.040.0040 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 40mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €19.14 | |
Y1 | M55050.040.0035 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 35mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €17.18 | |
Z1 | M55050.040.0050 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 50mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €24.45 | |
A2 | M55060.040.0008 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 8mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €8.36 | |
B2 | M55050.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 6mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €6.56 | |
N1 | M55060.050.0040 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Düz | 40mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €22.16 | |
C2 | M55060.050.0030 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Düz | 30mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €12.21 | |
D2 | M55050.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | Standart | 8mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €7.93 | |
E2 | M55050.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | Standart | 30mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €17.31 | |
F2 | M55050.050.0060 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | Standart | 60mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €36.74 | |
G2 | M55050.050.0014 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | Standart | 14mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €14.10 | |
H2 | M55050.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | Standart | 16mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €10.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Sıyırıcılar ve Kablo Kesiciler
- Renk Kodlu Fırçalar
- Yansıtıcı Bant ve Çıkartmalar
- Manyetik balastlar
- Metal Kaplı Kamçılar
- Koruma Güz
- A / C Soğutma
- Hava filtreleme
- Bakır
- Alet Saklama
- APPROVED VENDOR Hepsi Uygun Burç
- AMERICAN TORCH TIP Girdap Yüzükler
- AKRO-MILS 30040 Shelfmax Raflı Kovalar
- UNITHERM UniVest İzoleli Boru Ceketi
- PELICAN Koruyucu Hava Kılıfı, 27 İnç Toplam Uzunluk
- HOFFMAN Direk Montaj Kitleri
- APOLLO VALVES 80-100 Serisi UL Listeli Kapatmalı Bronz Küresel Vanalar
- FANTECH PBL Serisi Menfezler
- TIMKEN Küresel Düz Rulmanlar
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Kalıplanmış Derlin Pirinç Uçlu Düz Dişliler