Yatay tutma kelepçeleri kilitli konumda tabana yatay veya paralel olarak yönlendirilmiş bir tutamak ile donatılmıştır. Bu tutamağın hareketi, güvenli sıkıştırma için sıkıştırma kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru iter. Bu kıskaçlar, operasyon boyunca tekrar tekrar kenetleme/sökme gerektiren iş parçalarını tutar. Destaco 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, iş parçalarını sabit tutmak ve operasyon boyunca gevşemelerini veya kaymalarını önlemek için mil tertibatlarının esnek şekilde ayarlanması için U şekilli sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Dar alanlarda kullanım kolaylığı için kompakt tasarıma sahiptirler. Bu tutma kelepçelerinin maksimum tutma kapasitesi 750 lb'dir. Destaco 309-USS yatay tutma kelepçesi, ahşap işleme, hafif işleme, metal işleme, imalat ve kapatma işlemleri sırasında iş parçalarını düz yüzeylere tutmak için idealdir. Her iki taraftan veya arkadan kolay açma / kapama için T şeklinde bir tutamağa sahiptir. Bu manuel manivelalı kelepçe, aşındırıcı koşullar ve dış ortamlardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirmek için korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi yapısal dayanıklılık için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar; Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Lock Plus mekanizmasını değiştirin.
Kullanım Alanları:
Destaco 309-USS yatay tutma kelepçesi, otomotiv, ulaşım, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hafif işleme, ağaç işleme, kaynak ve montaj işlemleri için idealdir. Ayrıca variller, kapaklar, kapaklar ve hazne ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 309-USS yatay tutma kelepçesi, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için her iki taraftan veya arkadan çalıştırılabilen, tutması kolay bir T tutamağa sahiptir.
- İş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir mil tertibatlarını takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, kurulum ve kullanım için alan gereksinimini en aza indirmek için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Kelepçe, düz, yatay yüzeylere hızlı montaj için flanş tabanına sahiptir.
- 90 derecelik bir bar açıklığı ve 168 derecelik bir kol açıklığı sunar.
- Bu kelepçe maksimum 750 lb yük kapasitesi sunar.
- Aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe kolu 1.3 inç yüksekliğe ve 2.66 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies Destaco 309-USS manuel kelepçe kullanarak iş parçalarını tutmak için bu altıgen başlı paslanmaz çelik milleri sunar.
- Destaco 235906: Bu flanşlı pullar, millerin sabit bir yerde sıkılmasına ve sabitlenmesine yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 309-USS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 309-USS tutma kelepçesi, düz bir yüzeye veya iş parçasına hızlı bir şekilde montaj için flanşlı tabanında dişli deliklere sahiptir.
- Bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak sökülerek kolayca yeniden yerleştirilebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 309-USS manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi çelik konstrüksiyonlu varyantlarda teslim edebilir (309-U) yapısal sertlik ve dayanıklılık için. Destaco 309-USS kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için Destaco'ya bakın 305, 307 & 309 Serisi Web sitemizdeki kelepçeler sayfası.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev gören Toggle Lock Plus özelliğine sahip seçili manuel kelepçeler sunar. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus mekanizmasına ve çelik konstrüksiyona sahip benzer bir kelepçe sunar (309-UR) çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U-bar tarzı yatay tutma kelepçesi, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için yatay bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli bağlama sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dik olarak yönlendirilirken, yatay mafsallı kıskaç yatay olarak yönlendirilir veya tabana paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.