Yatay tutma kelepçeleri Sıkıştırma kolunu ve bağlı mili iş parçalarına doğru itmek için tabana paralel yerleştirilmiş bir tutamağın hareketini kilitli konumda kullanmak için idealdir. İşlem boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesini/sökülmesini gerektiren uygulamalar için uygundurlar. Destaco 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, iş parçalarını sabit tutmak ve operasyon boyunca gevşemelerini veya kaymalarını önlemek için ayarlanabilir mil tertibatlarını takmak için bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır. Kelepçe kurulumu ve kullanımı için alan gereksinimlerini en aza indirmek için kompakt tasarıma sahiptirler. Bu tutma kelepçeleri maksimum 750 lb tutma kapasitesine sahiptir. Destaco 309-U yatay tutma kelepçesi, ahşap işleme, hafif işleme, metal işleme, imalat ve kapatma işlemleri sırasında iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için kullanılır. Bu manuel kelepçe, uzun bir kullanım ömrü için çelik konstrüksiyona sahiptir ve zorlu kullanım nedeniyle düzenli hasar / aşınmayı en aza indirir. Kelepçenin her iki yanından veya arkasından kullanım kolaylığı için T şeklinde bir tutamağa sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Lock Plus mekanizmasını değiştirin.
Kullanım Alanları:
Destaco 309-U yatay tutma kelepçesi, variller, kapaklar, kapaklar ve hazne ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri kapatmak için kullanılır. Ayrıca otomotiv, ulaşım, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hafif işleme, ağaç işleme, kaynak ve montaj işlemlerinde kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 309-U yatay tutma kelepçesi, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için mil tertibatlarını takmak için U çubuğuna sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için her iki taraftan veya arkadan çalıştırma için tutması kolay bir T kolu vardır.
- Bu kelepçe, dar alanlarda kullanım kolaylığı için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Kelepçe, yatay yüzeylere kurulum için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- 90 derecelik bir kelepçe çubuğu açıklığı ve 168 derecelik bir kol açıklığı sağlar.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 750 lb'dir.
- Yapısal rijitlik, dayanıklılık ve ağır yükler altında bükülmeyi/kırılmayı önleyen çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe kolu 1.31 inç yüksekliğe ve 2.68 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 309208: Raptor Supplies Destaco 309-U manuel kelepçe kullanarak iş parçalarını tutmak için bu düz uçlu neopren milleri sunar.
- Destaco 235106: Bu flanşlı pullar, millerin sabit bir yerde sıkılmasına ve sabitlenmesine yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 309-U yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 309-U tutma kelepçesi, güvenli kurulum için tabanda iki çift dişli delik kullanılarak düz yüzeylere veya iş parçalarına hızlı bir şekilde monte edilebilir.
- Gerektiğinde bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 309-U manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda teslim edebilir (309-USS) korozyon direnci için. Destaco 309-U kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için Destaco'ya bakın 305, 307 & 309 Serisi Web sitemizdeki kelepçeler sayfası.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev gören Toggle Lock Plus özelliğine sahip seçili manuel kelepçeler sunar. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U-bar tarzı yatay tutma kelepçesi, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için yatay bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli bağlama sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dik olarak yönlendirilirken, yatay mafsallı kıskaç yatay olarak yönlendirilir veya tabana paralel olarak konumlandırılır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.