Yatay tutma kelepçeleri Güvenli kenetleme için kenetleme kolunu ve bağlı mili iş parçalarına doğru itmek için kol hareketini kullanın. Bu kelepçelerin tutacağı, kilitli konumda yatay veya tabana paralel olarak yönlendirilir. Operasyon boyunca tekrar tekrar kenetleme/sökme gerektiren iş parçalarını tutmak için idealdirler. Destaco 307 Serisi yatay tutma kelepçeleri, çubuk uzunluğu boyunca mil düzeneklerinin konumunu ayarlamak ve işlem boyunca farklı boyuttaki iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek için U şeklinde sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Dar alanlarda kullanım kolaylığı için kompakt tasarıma sahiptirler. Bu tutma kıskaçlarının maksimum tutma kapasitesi 350 lb'dir. Destaco 307-USS yatay tutma kıskacı, her iki taraftan veya arkadan kolay açma/kapama için T şeklinde bir tutamağa sahiptir. Ahşap işleme, hafif işleme, metal işleme, imalat ve kapama operasyonlarında iş parçalarını düz yüzeylere tutmak için idealdir. Bu manuel manivelalı kıskaç, korozyon direnci ve aşındırıcı koşullar ve dış ortamlardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirmek için paslanmaz çelikten yapılmıştır. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi yapısal dayanıklılık için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar; Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Lock Plus mekanizmasını değiştirin.
Kullanım Alanları:
Destaco 307-USS yatay tutma kelepçesi, otomotiv, ulaşım, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hafif işleme, ağaç işleme, kaynak ve montaj işlemleri için kullanılır. Ayrıca variller, kapaklar, kapaklar ve hazne ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 307-USS yatay tutma kelepçesi, aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Farklı büyüklükteki iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir mil tertibatlarını takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, kurulum ve çalıştırma için alan gereksinimini en aza indirmek için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Kelepçe, düz, yatay bir yüzeye hızlı montaj için flanş tabanına sahiptir.
- 92 derecelik bir bar açıklığı ve 173 derecelik bir kol açıklığı sunar.
- Bu kelepçe, maksimum 350 lb yük tutma kapasitesi sunar.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için her iki taraftan veya arkadan çalıştırılabilen, tutması kolay bir T kolu vardır.
- Kelepçe kolu 0.87 inç yüksekliğe ve 1.88 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies iş parçalarını tutmak için bu altıgen başlı paslanmaz çelik milleri Destaco 307-USS manuel kelepçe ile sunar.
- Destaco 507907: Bu flanşlı pullar, millerin sabit bir yerde sıkılmasına ve sabitlenmesine yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 307-USS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 307-USS tutma kelepçesi, düz bir yüzeye veya iş parçasına hızlı kurulum için flanşlı tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir.
- Bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak gevşetilerek kolayca yeniden yerleştirilebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 307-USS manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi çelik konstrüksiyonda teslim edebilir (307-U) yapısal sertlik ve dayanıklılık için. Yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına (Destaco 307-URSS) sahip benzer bir kelepçe de tedarik edebiliriz. Destaco 307-USS kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için Destaco'ya bakın 305, 307 & 309 Serisi Web sitemizdeki kelepçeler sayfası.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçişli kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görecek Toggle Lock Plus özelliğine sahip seçili manuel kelepçeler sunar. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U-bar tarzı yatay tutma kelepçesi, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için yatay bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli bağlama sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya diktir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana paralel olarak yönlendirilir veya konumlandırılır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.