Yatay tutma kelepçeleri Güvenli kenetleme için kenetleme kollarını ve bağlı milleri iş parçalarına doğru itmek için kilitli konumda tabana paralel konumlanmış tutacakların hareketini kullanın. İşlem boyunca iş parçasının tekrar tekrar bağlanmasını / ayrılmasını gerektiren uygulamalar için idealdir. Destaco 305, 307 & 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, iş parçalarını sabit tutmak ve çalışma boyunca gevşemelerini veya kaymalarını önlemek için çeşitli mil tertibatlarını tutmak için bir U-çubuğa sahiptir. Kelepçe kurulumu ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren kompakt bir tasarıma sahiptirler, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artırırlar. Bu tutma kelepçelerinin maksimum tutma kapasiteleri 150 ila 750 lb arasında değişir. Destaco 307-UR yatay tutma kelepçesi, ahşap işleme, hafif işleme, metal işleme, imalat ve kapatma işlemleri sırasında iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için kullanılır. Bu manuel manivelalı kelepçe, uzun bir kullanım ömrü sağlayan ve aşındırıcı koşullar ve dış ortamlardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indiren çelik konstrüksiyona sahiptir. Ayrıca, titreşim veya hareket nedeniyle kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; işletim maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 307-UR yatay tutma kelepçesi, otomotiv, nakliye, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hafif işleme, ahşap işleme, test ve montaj işlemleri için kullanılır. Ayrıca variller, kapaklar, kapaklar ve hazne ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 307-UR yatay tutma kelepçesi, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için her iki taraftan veya arkadan çalıştırılabilen, tutması kolay bir T-tutamağına sahiptir.
- İş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için mil tertibatlarını takmak için bir U-çubuk ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini en aza indirmek için kompakt tasarım ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- Kelepçe, maksimum 350 lb yük sunan flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- 92 derecelik bir kelepçe çubuğu açıklığı ve 173 derecelik bir kol açıklığı sağlar.
- Yapısal rijitlik, dayanıklılık ve ağır yükler altında bükülmeyi/kırılmayı önleyen çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe 0.89 inç yüksekliğe ve 1.89 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, güvenli kenetleme sağlamak için bu kıskaçla birlikte kullanılmak üzere flanşlı rondela (507107) gibi yedek parça ve aksesuarlar sunar.
- Vurgularım 307208-M düz uçlu neopren mil de tedarik edilebilir Raptor Supplies Destaco 307-UR manuel kelepçe ile iş parçalarını tutmak için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 307-UR yatay tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır
Kurulum:
- Destaco 307-UR tutma kelepçesi, güvenli kurulum için tabanda iki çift dişli delik kullanılarak düz yüzeylere veya iş parçalarına hızlı bir şekilde monte edilebilir.
- Gerektiğinde bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 307-UR manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyonda (307-URSS) teslim edebilir. Toggle Lock Plus mekanizması olmayan benzer kelepçeleri de tedarik ediyoruz (307-U) bu ikincil kilitleme sisteminin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetini azaltmak. Destaco 307-UR kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için, bkz. Destaco 307 Serisi Web sitemizdeki kelepçeler sayfası.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev gören Toggle Lock Plus özelliğine sahip seçili manuel kelepçeler sunar. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U-bar tarzı yatay tutma kelepçesi, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için yatay bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli bağlama sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dikey olarak konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç tabana yatay veya paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.