Yatay tutma kelepçeleri kilitli konumda tabana yatay veya paralel olarak yerleştirilmiş özel tutamaklar. Bu tutamaçların hareketi, güvenli sıkıştırma için kenetleme kollarını ve bağlı milleri iş parçasına doğru iter. İşlem boyunca iş parçasının tekrar tekrar bağlanmasını / ayrılmasını gerektiren uygulamalar için idealdirler. Destaco 305-U yatay tutma kelepçesi, ahşap işleme, hafif işleme, metal işleme, imalat ve kapatma işlemleri sırasında iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için kullanılır. Bu manuel kıskaç, iş parçasının gevşemesini veya kaymasını önlemek ve çalışma boyunca sabit tutmak için tutma çubuğu uzunluğu boyunca mil tertibatlarını tutmak için tasarlanmış U şeklinde bir kıstırma çubuğuna sahiptir. Kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlar. Bu manuel manivelalı kelepçe çelik konstrüksiyona sahiptir, uzun kullanım ömrü sunar ve aşındırıcı koşullar ve dış ortamlar nedeniyle hasarı / aşınmayı en aza indirir. Ayrıca paslanmaz çelik konstrüksiyon ve üzerinde Toggle Lock Plus mekanizması bulunan varyantlarda sunulmaktadır. Raptor Supplies.
Biz de sunuyoruz Destaco 307 Serisi yatay tutma kelepçeleri benzer özelliklere ve maksimum 350 lb tutma kapasitesine sahip.
Kullanım Alanları:
- Destaco 305-U yatay tutma kelepçesi, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürlerin kontrol edilmesi, montaj ve test, hafif işleme ve ahşap işleme operasyonları için kullanılır. Kapakları, hazne kapılarını, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 305-U yatay tutma kelepçesi, maksimum 150 lb tutma kapasitesi sunmak için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Mukavemet, dayanıklılık ve ağır yüklerden dolayı bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini en aza indirmek için kompakt bir tasarıma ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- Tutması kolay T kolu, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için her iki taraftan veya arkadan çalıştırılabilir.
- Bu kelepçe, 90 derecelik bir kelepçe çubuğu açıklığı ve 170 derecelik bir açma açısı sağlar.
- İş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için mil tertibatlarını takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe 0.48 inç yüksekliğe ve 1.19 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, güvenli kenetleme için bu yatay tutma kelepçesiyle birlikte kullanılan flanşlı rondela (102111) gibi yedek parça ve aksesuarlar sunar.
- Destaco 305208-M düz uçlu neopren mil de Raptor Supplies Destaco 305-U manuel kelepçe kullanarak iş parçalarını tutmak için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 305-U yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 305-U tutma kelepçesi, güvenli kurulum için tabanda iki çift dişli delik kullanılarak yüzeye monte edilir.
- Gerektiğinde bu kelepçe, bir tornavida ile sökülerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 305-U manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri paslanmaz çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar (305-USS) korozyon direnci için. Destaco ayrıca Toggle Lock Plus özelliğine sahip benzer kelepçeler sağlar (305-UR) kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için. Destaco 305-U kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için bkz. Destaco 305 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manüel kıskaçların seçili modelleri, kıskaçların orta üstü mafsallı kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması sağlayan Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Bu mekanizma, kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlayan, titreşimli bir ortamda kelepçenin fikstürleri hareket halindeyken kullanışlıdır.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. AU çubuk tarzı yatay tutma kelepçesi, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için yatay bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kelepçeleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken tabana dikey veya dikey olarak konumlandırılırken, yatay bir mafsallı kıskaç tabana yatay veya paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya "tutma kuvveti" terimi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Bakımları için Destaco kelepçeleriyle hangi yağlayıcı kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçelerinin yeniden inşası veya bakımı sırasında Mobil XTC gibi kaplin greslerinin kullanılması tavsiye edilir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve onu ne zaman ve nerede tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.