DESTACO Düz Uçlu Gümrüklü Neopren Mil İnç
stil | Model | Kapak Genişliği (In.) | Konu Boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 507208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 3" | €5.33 | |
A | 225208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 2.25 " | €4.75 | |
A | 105208 | 0.34 " | 8-32 | 1" | €4.58 | |
A | 201208 | 0.38 " | 10-32 | 1.38 " | €3.90 | |
A | 202208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 1.63 " | €4.40 | |
A | 215208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 2.13 " | €5.20 | |
A | 235208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 5.75 " | €9.63 | |
A | 240208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.25 " | €6.59 | |
A | 527208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.5 " | €7.74 | |
A | 247208 | 0.75 " | 1 / 2-13 | 3.87 " | €10.49 | |
A | 267208 | 0.94 " | 5 / 8-11 | 5" | €14.23 |
Düz Uçlu Gümrüklü Neopren Mil İnç
Bu Destaco düz uçlu neopren miller, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan kauçuk tıpalara sahip dişli çubuklardır. Bu manivelalı kıskaç mil tertibatları, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve uyumlu mafsallı kıskaçlara (manuel, elektrikli ve hidrolik kıskaçlar dahil) monte edilerek onları aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak ve ayrıca optimum işlevsellik sağlamak için ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme operasyonları sırasındaki performans. Lastik tıpalar aşınmaya başladığında, bu miller neopren yapılı uçlar sayesinde bozulma riskini ortadan kaldırır. Bu iğlerin neopren yapısı, geniş bir sıcaklık aralığında (-22 derece ila 220 derece Fahrenheit) esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergiler. Ayrıca daha uzun hizmet ömrü sağlarlar ve maksimum sıkma kuvveti sağlarlar. Bu yağa dayanıklı ve silikonsuz miller, sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek ve ayrıca kolay ve güvenli kurulumu kolaylaştırmak için sıkıştırma somunları içerir. Bu iğler 85 Shore A'ya kadar sertlik sunar ve #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 olarak mevcuttur. Hızlı sabitleme için -16, M6, M8, M10 ve M12 diş boyutu çeşitleri, üzerinde Raptor Supplies.
Korozyona dayanıklı performans için paslanmaz çelik konstrüksiyonda miller de sunuyoruz. Bunları sipariş etmek istiyorsanız, aynısı için bir fiyat teklifi isteyin. Raptor Supplies.
Kullanımlar
Bu Destaco düz uçlu neopren iğler, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, delme ve frezeleme operasyonları gibi uygulamalara uyarlanabilmelerini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler
- Bu Destaco düz uçlu bağlı iğler, geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapıya sahiptir.
- -22 derece ile 220 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilirler.
- Bu iğler 85'e kadar Shore A Rockwell Sertliği sunar.
- Bu Destaco neopren iğler, olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir.
- Yapılandırılmış neopren uç, sıkıştırma işlemleri sırasında bozulmayı önler.
- Sıkıştırma mesafeleri arasında ayarlamaya izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilirler.
- Bu miller, kolay ve güvenli kurulum için dişli gövdelere sahiptir.
- Destaco neopren miller #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, Hızlı sabitleme için M10 ve M12 diş boyutu çeşitleri.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Bu Destaco neopren kapaklar, markanın neopren millerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve -40 dereceden 105 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda yük taşıyabilir.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: Bu Destaco kapakları, markanın içten dişli, düz uçlu neopren milleriyle birlikte kullanılır. Yırtılma direncine sahip yüksek gerilme özellikleri için poliüretan yapıya sahiptirler ve 95 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilirler.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco düz uçlu neopren iğler, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
- Destaco düz uçlu neopren miller, kolay ve güvenli montaj için dişli gövdelere sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bir geçiş kelepçesi ne kadar basınç yapabilir?
Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.
Diğer iğ çeşitleri neler yapar? Raptor Supplies teklif?
Raptor Supplies Destaco düz uçlu bağlı iğler, döner ayaklı iğler, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler sunar.
Destaco paslanmaz çelik konstrüksiyondan miller sunuyor mu?
Evet, bu Destaco iğlerinin, daha uzun hizmet ömrü ile korozyonsuz performans sağlamak için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur. Bu iğler için fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayak iğleri arasındaki fark nedir?
Düz uçlu bağlı miller, kırılgan veya cilalı yüzeylerde işaretlemeyi ortadan kaldırırken, geniş bir alanın sıkıştırılması gereken yerlerde döner ayak milleri kullanılır.
Hangi mil daha iyidir - neopren veya paslanmaz çelik?
Her iki iğ varyantının da kendine has özellikleri vardır. Neopren miller, kenetleme sırasında bozulmayı önlemek ve ayrıca geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapılı uçlara sahiptir. Oysa paslanmaz çelik miller, korozyon önleyici özelliklerle uzun hizmet ömrü sağlar ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, imalat işlemi sırasında mengeneyi kapatırken veya kilitlerken iş parçasına uygulanan toplam kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Ancak gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu, silindir alanı, silindir deliği, kenetleme kolu uzunluğu ve mevcut hava basıncı gibi birçok faktöre bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su ve Buhar Kazanları
- Bacalı Gaz Isıtıcı Aksesuarları
- Gres Bağlantı Parçaları
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- Dağıtım İğnesi ve Şırınga Aksesuarları
- Boru Ek Parçaları
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- HVAC Kontrolleri
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Boru Montajı
- SQUARE D QOU Minyatür Devre Kesiciler, 1 Kutuplu, Ünite Montajı
- TORNADO Silindirik Yumuşak Fırça
- SENTINEL XL Dönüşüm Kiti
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Polyester, 40 Mikron
- PLAST-O-MATIC PRA Serisi Hava Yüklü Basınç Regülatörleri
- GRUVLOK Dişi Dişli Kelepçeler
- EATON FWF Serisi Kalıp Kutulu Anahtarlar, F Çerçeve
- LINN GEAR Avara Dişlileri, 120 Zincir
- HUMBOLDT Toprak Örnekleyici Değiştirme İpuçları
- BALDOR / DODGE 180TC Giriş Flanşlı Sonsuz Dişli Redüktörler, 3 Parça Kaplinli