GRAINGER Flat Socket Head Cap Screw, Steel Class 8.8, Hex Socket, Zinc Plated, Metric Co
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Dia. | iplik uzunluğu | Konu Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07470.030.0008 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 8" | M3 | 8mm | Tamamen Dişli | €4.88 | |
B | M07470.030.0020 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 20ft. | M3 | 20mm | Tamamen Dişli | €7.48 | |
C | M07470.030.0050 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 50ft. | M3 | 25mm | Tamamen Dişli | €108.73 | |
D | M07470.030.0030 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 30 " | M3 | 25mm | Tamamen Dişli | €10.54 | |
E | M07470.030.0025 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 25ft. | M3 | 25mm | Tamamen Dişli | €8.36 | |
F | M07470.030.0010 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 10 " | M3 | 10mm | Tamamen Dişli | €7.84 | |
G | M07470.030.0016 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 16 | M3 | 16mm | Tamamen Dişli | €6.79 | |
H | M07470.030.0012 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 12 " | M3 | 12mm | Tamamen Dişli | €5.38 | |
I | M07470.030.0006 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 6" | M3 | 6" | Tamamen Dişli | €4.55 | |
J | M07470.030.0040 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 40mm | M3 | 25mm | Tamamen Dişli | €13.20 | |
K | M07470.040.0010 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 10 " | M4 | 10mm | Tamamen Dişli | €8.33 | |
L | M07470.040.0012 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 12 " | M4 | 12mm | Tamamen Dişli | €20.20 | |
M | M07470.040.0030 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 30 " | M4 | 25mm | Tamamen Dişli | €13.76 | |
N | M07470.040.0040 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 40mm | M4 | 25mm | Tamamen Dişli | €14.40 | |
O | M07470.040.0016 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 16 | M4 | 16mm | Tamamen Dişli | €10.04 | |
P | M07470.040.0020 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 20ft. | M4 | 20mm | Tamamen Dişli | €11.55 | |
Q | M07470.040.0008 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 8" | M4 | 8mm | Tamamen Dişli | €7.46 | |
R | M07470.040.0006 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 6" | M4 | 6" | Tamamen Dişli | €5.30 | |
S | M07470.040.0025 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 25ft. | M4 | 25mm | Tamamen Dişli | €11.09 | |
T | M07470.040.0035 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 35mm | M4 | 25mm | Tamamen Dişli | €11.39 | |
U | M07470.040.0050 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 50ft. | M4 | 25mm | Tamamen Dişli | €17.97 | |
V | M07470.050.0070 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 70mm | M5 | 30mm | Tamamen Dişli | €41.17 | |
W | M07470.050.0016 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 16 | M5 | 16mm | Tamamen Dişli | €10.28 | |
X | M07470.050.0035 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 35mm | M5 | 30mm | Tamamen Dişli | €17.14 | |
Y | M07470.050.0030 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 30 " | M5 | 30mm | Tamamen Dişli | €19.28 | |
Z | M07470.050.0025 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 25ft. | M5 | 25mm | Tamamen Dişli | €18.11 | |
A1 | M07470.050.0020 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 20ft. | M5 | 20mm | Tamamen Dişli | €12.18 | |
B1 | M07470.050.0008 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 8" | M5 | 8mm | Tamamen Dişli | €7.80 | |
C1 | M07470.050.0010 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 10 " | M5 | 10mm | Tamamen Dişli | €9.37 | |
D1 | M07470.050.0012 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 12 " | M5 | 12mm | Tamamen Dişli | €10.49 | |
E1 | M07470.050.0045 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 45mm | M5 | 30mm | Tamamen Dişli | €14.90 | |
F1 | M07470.050.0060 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 60 | M5 | 30mm | Tamamen Dişli | €36.11 | |
G1 | M07470.050.0040 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 40mm | M5 | 30mm | Tamamen Dişli | €18.80 | |
E | M07470.050.0050 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 50ft. | M5 | 30mm | Tamamen Dişli | €22.96 | |
H1 | M07470.060.0016 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 16 | M6 | 16mm | Tamamen Dişli | €18.98 | |
I1 | M07470.060.0040 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 40mm | M6 | 35mm | Tamamen Dişli | €25.76 | |
J1 | M07470.060.0025 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 25ft. | M6 | 25mm | Tamamen Dişli | €15.04 | |
K1 | M07470.060.0060 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 60 | M6 | 35mm | Kısmen Dişli | €38.22 | |
E | M07470.060.0030 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 30 " | M6 | 30mm | Tamamen Dişli | €27.14 | |
L1 | M07470.060.0020 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 20ft. | M6 | 20mm | Tamamen Dişli | €18.09 | |
M1 | M07470.060.0070 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 70mm | M6 | 35mm | Tamamen Dişli | €37.41 | |
N1 | M07470.060.0012 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 12 " | M6 | 12mm | Tamamen Dişli | €10.03 | |
O1 | M07470.060.0045 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 45mm | M6 | 35mm | Tamamen Dişli | €25.59 | |
P1 | M07470.060.0035 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 35mm | M6 | 35mm | Tamamen Dişli | €21.60 | |
Q1 | M07470.060.0010 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 10 " | M6 | 10mm | Tamamen Dişli | €19.88 | |
R1 | M07470.060.0050 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 50ft. | M6 | 35mm | Tamamen Dişli | €30.17 | |
S1 | M07470.080.0030 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 30 " | M8 | 30mm | Tamamen Dişli | €32.88 | |
T1 | M07470.080.0010 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 10 " | M8 | 10mm | Tamamen Dişli | €22.72 | |
U1 | M07470.080.0020 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 20ft. | M8 | 20mm | Tamamen Dişli | €26.24 | |
V1 | M07470.080.0080 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 80mm | M8 | 45mm | Tamamen Dişli | €70.80 | |
W1 | M07470.080.0055 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 55mm | M8 | 45mm | Tamamen Dişli | €54.00 | |
X1 | M07470.080.0040 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 40mm | M8 | 40mm | Tamamen Dişli | €63.43 | |
Y1 | M07470.080.0016 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 16 | M8 | 16mm | Tamamen Dişli | €20.37 | |
Z1 | M07470.080.0025 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 25ft. | M8 | 25mm | Tamamen Dişli | €26.84 | |
A2 | M07470.080.0045 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 45mm | M8 | 45mm | Tamamen Dişli | €36.21 | |
B2 | M07470.080.0060 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 60 | M8 | 45mm | Tamamen Dişli | €61.83 | |
C2 | M07470.080.0065 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 65mm | M8 | 45mm | Tamamen Dişli | €100.96 | |
D2 | M07470.080.0070 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 70mm | M8 | 45mm | Tamamen Dişli | €60.83 | |
E | M07470.080.0035 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 35mm | M8 | 35mm | Tamamen Dişli | €37.73 | |
E2 | M07470.080.0012 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 12 " | M8 | 12mm | Tamamen Dişli | €28.80 | |
E | M07470.080.0050 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 50ft. | M8 | 45mm | Tamamen Dişli | €86.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Sıyırıcı Aksesuarları
- turnbuckles
- Düşme Tutuklama Sonrası Davit Kolları
- Hidrolik Boru Makasları
- Fırın Kontrol Panoları
- Havalı El Aletleri
- Anahtarlar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Kaynak Kimyasalları
- APPROVED VENDOR Duvara Monte Tel Raflar, 3 Raflı
- APPROVED VENDOR Zincir Bağlantısı Üst Ray
- LOVEJOY N Tipi Ayrık Kaplin Kovanı
- AME INTERNATIONAL Kombinasyon Boncuk Kırıcı Dönüşüm Kitleri
- WATTS Dielektrik Birlikler
- THOMSON Açık Metrik Bilyalı Burçlu Rulman Contaları
- EREM Ergonomik Hassas Cımbız
- TRIM LOK INC Köpük Kauçuk Conta Yapıştırıcılar
- RINGERS GLOVES Arttırılmış Görünürlük Trafik Kontrol Eldivenleri
- VESTIL SCALE Serisi Düşük Profilli Kantarlar ve Rampalar