TB WOODS WE40M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE40 Boyut, 5000 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Bağlantı Elemanı |
Başlık Vidası Boyutu | M10-1.5 x 16 |
Kaplin Boyutu | WE40 |
Eleman Dış Çap. | 247 mm |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Elemanı |
Eleman Genişliği | 123mm |
100 RPM'de HP Puanı | 8.9 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 100 |
1200 RPM'de HP Puanı | 105 |
1750 RPM'de HP Puanı | 153 |
1800 RPM'de HP Puanı | 157 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 26 |
3450 RPM'de HP Puanı | 301 |
3600 RPM'de HP Puanı | 301 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 4.4 |
690 RPM'de HP Puanı | 60 |
870 RPM'de HP Puanı | 76 |
Tasarım Ekle | Standart |
Malzeme | Polieter Üretan |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 2.4 mm |
Maks. RPM | 5000 RPM |
Dış Çap. | 247 mm |
Ürün Tipi | Dura-Flex Metrik Eleman |
Puanlanmıs tork | 621 |
beden | WE40 |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 93 Derece C |
Tip | Standart |
Model | beden | Başlık Vidası Boyutu | Kaplin Boyutu | Eleman Dış Çap. | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. RPM | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE5M | WE5 | M6-1 x 12 | WE5 | 137 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | €300.05 | TEKLİF TALEBİ
|
WE20M | WE20 | M10-1.5 x 16 | WE20 | 187 mm | 3 Derece | 2.4 mm | 6600 RPM | - | €284.84 | |
WE3M | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | €146.60 | |
WES3M | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | - | €184.49 | |
WE2M | WE2 | M6-1 x 12 | WE2 | 94 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | €129.76 | |
WES70M | WE70 | M12-1.75 x 20 | WE70 | 356 mm | 2 Derece | 3.2 mm | 2600 dev/dak, 3600 dev/dak | - | €1,264.47 | |
WES5M | WE5 | M6-1 x 12 | WE5 | 137 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | €266.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00