Altronix NetWay1BT tek bağlantı noktalı midspan enjektör, bağlantı noktası başına 90 W'a kadar PoE gücü sağlar ve enjektörden 1000 metreye kadar mesafede bulunan IP kameralar, kablosuz erişim noktaları, VoIP telefonlar ve diğer yüksek güçlü ağ cihazları gibi PoE uyumlu cihazlara 100 Mbps'ye kadar hızlarda veri (metin, ses ve video) aktarır. Güç ve veri sağlamak için 5 çift konfigürasyonla birlikte standart bir ağ kablosuna (CAT4e veya üstü) sahiptir ve güçlü ve hızlı bağlantılar için RJ45 otomatik çapraz ethernet bağlantısını barındırır. NetWay1BT PoE enjektörü ayrıca 115 / 230VAC voltaj bağlantısı kullanarak PoE olmayan cihazlara eski mirasın korunmasını ve otomatik olarak algılanmasını sağlar, böylece ekipman için maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca, bağlı cihazların PoE güç kullanımının gerçek süresinin kolayca izlenmesine izin vermek için PoE modu ve güç LED göstergeleri ile birlikte gelir. Bu LED göstergeler, sırasıyla PoE AÇIK, güç AÇIK ve IP bağlantı durumunu gösteren kırmızı, sarı ve yeşil renklerde gelir. Altronix PoE enjektörü, -22 derece ile 167 Fahrenhayt derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. Yüzde 609.6 ila 20 arasında değişen yoğuşmasız nemde 85 metreye kadar rakımlarda iyi performans gösterir.
Kullanım Alanları:
Altronix NetWay1BT tek bağlantı noktalı midspan enjektör, PoE kameralar, IP kameralar, VoIP telefonlar, kablosuz erişim noktaları ve diğer yüksek güçlü ağ cihazları gibi hem PoE hem de PoE olmayan cihazlara bağlanabilir.
Özellikler:
- Altronix NetWay1BT tek bağlantı noktalı midspan PoE enjektörü, bağlantı noktası başına 90 W'a kadar PoE / POE+ ve Hi-PoE sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- Bu ünite 115VAC / 230VAC giriş gücü gerektirir.
- Ayrıca güvenlik kameraları, cihazlar, kablosuz erişim noktaları ve VoIP telefonlar gibi PoE uyumlu cihazlara mesafeye bakılmaksızın (1000 metreye kadar) 100 Mbps'ye kadar hızlarda veri (metin, video ve ses) aktarımı için kullanılır.
- Bu PoE enjektörü, 115 / 230VAC düşük voltaj bağlantısı kullanarak kısa devre koruması ve PoE olmayan kameralara / cihazlara mirasın otomatik olarak algılanmasına olanak tanıyan güvenlik özellikleriyle donatılmıştır, böylece ekipmanın maksimum güvenliğini sağlar.
- Hem güç hem de veri sağlamak için 5 çift konfigürasyonun yanı sıra standart bir ağ kablosu (CAT4e veya üstü) ile donatılmıştır.
- NetWay1BT midspan enjektör, güçlü ve hızlı bağlantılar için RJ45, otomatik geçişli ethernet bağlantısını barındırabilir.
- Bağlı olan elektrikli cihazların PoE güç kullanımının gerçek süresinin kolay izlenmesi için PoE modu ve güç LED göstergeleri ile birlikte verilir.
- Kırmızı göstergeler PoE AÇIK ve güç AÇIK konumunu gösterir; sarı ve yeşil renkler ise IP bağlantı durumunu gösterir.
- CE onaylı ve IEEE 802.3bt uyumlu port, yüzde 609.6 ile 20 arasında değişen yoğuşmasız nemde 85 metreye kadar irtifalarda performans gösterebilir.
- Altronix PoE enjektörü, -22 derece ile 167 Fahrenhayt derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Altronix CAT5e: Bu Altronix kabloları, markanın NetWay1BT PoE enjektörünün verileri (ses, görüntü ve metin) yüksek hızlarda aktarması için tasarlanmıştır.
- Altronix RJ45: Bu ethernet konektörleri, cihazların güçlü ve hızlı bağlantısını sağlar.
- altronix NetWay1 orta açıklıklı güç enjektörü cihaz bağlantı noktası gereksinimlerine göre birden fazla tekrarlayıcı kullanarak maksimum 100 m'lik bir aralık elde etmek için veri aralığını 600 m daha genişletir.
Standartlar ve Onaylar:
- Altronix NetWay1BT PoE enjektörü, CE sertifikalı (Avrupa Uygunluğu) olduğu için uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- NetWay1BT enjektörünü yalnızca bir masa veya masaüstünde gerekli yere monte edin.
- Topraklanmış AC hat kablosunu (birlikte verilir) NetWay320BT ünitesinin IEC 1 konektörüne takın. Ardından, üniteyi güvenilir, topraklanmış bir prize takın. Aynı anda birden fazla ünite kullanırken, her bir isim levhası değerlerinin toplamı, besleme devresi derecelendirmesini aşmamalıdır. Ayrıca, bir anahtar tarafından kontrol edilen bir prize bağlamayın.
- UL listesindeki ethernet anahtarından veya video sunucusundan gelen yapılandırılmış kabloyu NetWay45BT üzerinde (IN) işaretli RJ45 jakına ve PoE cihazını (OUT) işaretli RJ1 jakına bağlayın.
- PoE ON LED göstergesi yanarak PoE cihazının AÇIK durumda olduğunu gösterir.
- Ardından son olarak cihazı (+ Aux. –) işaretli terminallere güç verilecek şekilde bağlayın.
Sık sorulan Sorular:
S. Midspan güç enjektörü nedir?
A. Midspan güç enjektörleri, PoE özellikli olmayan bir anahtar veya veri sunucusunu PoE özellikli bir cihaza (VoIP telefonlar veya IP kameralar gibi) bağlayan PoE cihazlarıdır. Başka bir deyişle, bu enjektörler, her cihazı ayrı bir güç kaynağına bağlamadan PoE cihazlarına güç sağlamak için bir ethernet veya veri kablosuna güç ekler (veya enjekte eder).
S. Netway1 güç enjektörüne herhangi bir PoE cihazı bağlayabilir miyiz?
A. Altronix Netway1, 15.4 W'a kadar güç kaynağı değerleri gerektiren PoE cihazlarıyla uyumludur.
S. PoE kapatma modundan normal çalışmaya dönmek ne kadar zaman alır?
C. PoE kapatıldıktan sonra normal çalışmaya dönmek yaklaşık 4 saniye sürer.
S. Netway1'de ne tür bir giriş güç kaynağı gereklidir?
A. UL listesindeki erişim kontrolü sınırlı güç kaynağı (UL294 uygulamaları için) veya Sınıf 2 dereceli transformatör / güç kaynağı (UL60950-1 uygulamaları için) kullanılması önerilir.