Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-110SP Düşük Tepe Sigortası, 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP Düşük Tepe Sigortası, 110 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QTB Modeli: LPJ-110SPÇapraz Referans: 6F369
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
€179.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfSınıf J
Current Rating110A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap1 5 / 8 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi110
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduAC
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk5 3 / 4 "
Mfr. DiziBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-110SP sigortası, motor ve ekipman başlatma aşamaları sırasında istenmeyen açmaları önler. Bu yavaş atan J Sınıfı sigorta, endüstriyel ve ticari uygulamalarda uzun süreli yüklere ve kısa devrelere maruz kaldığında bir elektrik devresini izole etmek için genellikle gösterge sigorta bloğuyla eşleştirilir.

Özellikler:

  • Bu Bussmann 110A sigorta, güvenli ve verimli kurulum sağlamak için bıçak montajına sahiptir.
  • Yüksek akım senaryolarında bile etkili devre koruması için 100VDC'de 300kA ve 300VAC'de 600kA kesme değerlerine sahiptir.
  • Bu Düşük Tepe Sınıfı J sigorta, hem mekanik dayanıklılık hem de elektrik yalıtımı sağlayan bir melamin gövdeye sahiptir.
  • Orta gerilim devrelerinde korumayı ve güvenilirliği artırmak için çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann JM60200-3CR Sigorta Bloğu: Bu sigorta tutucusu, 600VAC dereceli J Sınıfı sigortalarla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve kısa devrelere karşı koruma sağlamak için sağlam bir kesme özelliği sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sigortada LPJ ne anlama geliyor?

A. Zaman gecikmeli tasarıma sahip çift elemanlı Düşük Tepe J Sınıfı sigorta anlamına gelir. Bu sigorta en az 10 saniyelik bir zaman gecikmesi sergiler.

S. Uygun Bussmann LPJ sigorta tipini seçme süreci nedir?

A. Doğru seçimi yapmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun

  • Standart çalışma akımı.
  • Çalışma sırasındaki voltaj.
  • Çevresel sıcaklık koşulları.
  • İlk dalgalanma akımları.
  • Maksimum arıza akımı.
  • Sigortanın açılması gereken zaman aralığı.

S. Bu Bussmann LPJ-110SP sigortasının bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Sigorta tutucusunu, sigorta kontaklarını ve sigortanın kendisini hasar, korozyon veya aşırı ısınma belirtileri açısından periyodik olarak inceleyin. Hasarlı bileşenleri derhal değiştirin.
  • Sigortanın devrenin akım ve voltaj gereksinimlerine uygun boyutta olduğundan emin olun. Küçük boyutlu bir sigortanın kullanılması erken arızalara neden olabilirken, büyük boyutlu bir sigorta yeterli koruma sağlayamayabilir.
  • Sigorta tutucu kontaklarını temiz ve kir, kalıntı ve oksidasyondan uzak tutun. Kirli kontaklar zayıf elektrik bağlantılarına ve direncin artmasına neden olarak aşırı ısınmaya neden olabilir.
  • Performanslarını etkileyebilecek korozyon veya kirlenmeyi önlemek için yedek sigortaları temiz ve kuru bir ortamda saklayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörsel GöstergeVücut sitiliBağlantı TürüCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPBelirtici Olmayansilindirik-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPBelirtici Olmayansilindirik-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPBelirtici Olmayansilindirik-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPBelirtici Olmayankılıç-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Düşük Tepe Sigortası, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPBelirtici Olmayankılıç-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-110SP Düşük Tepe Sigortası, 110 A
€179.26 / Adet