Dayton 3aca9 | Pompa Kaidesi Giriş/Çıkış 1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ACA9 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 1/2 İnç | AC8HAU

DAYTON 3ACA9 Pompa Kaidesi Giriş/Çıkış 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HAU Modeli: 3ACA9
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
€585.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
YatakKarbon Grafit
gövde MalzemesiBronz ve Pirinç
GPM Su @ 10 Ft. Baş5.5
GPM Su @ 20 Ft. Baş5
GPM Su @ 30 Ft. Baş4.8
GPM Su @ 40 Ft. Baş4.6
GPM Su @ 5 Ft. Baş5.7
GPM Su @ 50 Ft. Baş4.3
GPM Su @ 60 Ft. Baş4.1
Yükseklik3 15 / 16 "
HP1/3
ÇarkNitril
Giriş / Çıkış1 / 2 NPT
uzunluk5.625 "
Maks. Alan sayısı Kafa70 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı180 F
Maks. Basınç30.3 PSI
Maks. Alan sayısı SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.)8.1
Montaj Delikleri OC2-1 / 8 inç
RPM1750
MühürlerKarbon, Seramik
Kendinden AstarEvet
Mil Dia.1 / 2 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
TipPompa Kafası, Yakın Bağlantılı
genişlik2.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • GPM Su @ 10 Ft. Başın @ 1725 RPM (5.5)
  • GPM Su @ 30 Ft. Başın @ 1725 RPM (4.8)
  • Min. Torku Başlat (In.-Lbs.) (30)
  • (Ft.) Kadar Pompalar (70)
  • Boyut Yükseklik OC (In.) (1-5 / 8)
  • Özellikler: Pompalar Çift Yönlüdür

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmpergövde MalzemesiHPPervane MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıÜcret
DAYTON 3ABZ4 Pompa Bronz 1/3 Bg 115/230v 9.4/4.7 Amper | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
DAYTON 3ABZ5 Pompa Bronz 1/2 Bg 115/230v 11.2/5.6 Amper | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
DAYTON 3ACB9 Pompa Bronz 1/3 Bg 115/230v 7.2/3.6 Amper | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,030.40
DAYTON 3P682 Pompa Diyafram 1.5 Hp | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,798.97
DAYTON PP62003G Pompa | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
DAYTON 4TA88 Pompa Motor Tahrikli | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
DAYTON HVGR60BG Pompa | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€491.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ACA9 Pompa Kaidesi Giriş/Çıkış 1/2 İnç
€585.61 / Adet