DAYTON 3P682 Pompa Diyaframı 1.5 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pompa |
emniyet valfi | Poliüretan |
Motor Devri | 1725 |
Motor / Motor Tipi | Elektrik Motor |
GPH @ 10 Ft. Baş | 3480 |
GPH @ 15 Ft. Baş | 3000 |
GPH @ 20 Ft. Baş | 2560 |
GPH @ 5 Ft. Baş | 3520 |
Yükseklik | 24 " |
HP | 1.5 |
uzunluk | 44 " |
Malzeme | Alüminyum |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56C |
NPT Bağlantı Noktası | 3 In. |
dalgıç | Sert Döküm |
Sıcaklık. menzil | 40 için 180 |
Tip | Diyafram |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 82.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 8413500050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Amper | gövde Malzemesi | HP | Pervane Malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | Nitril | 11 45 / 64 " | 76 Ft. | - | €1,496.79 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | Nitril | 12 19 / 64 " | 80 Ft. | - | €1,395.88 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | Bronz ve Pirinç | 1/3 | - | 5.625 " | 70 ft. | 180 F | €585.61 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | Nitril | 13 " | 50 ft. | - | €1,030.40 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.22 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 ft. | - | €3,926.46 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | €491.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00