DAYTON 4TA88 Pompa Motoru Tahrikli
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pompa |
emniyet valfi | Poliüretan |
Motor Devri | 1800 için 2750 |
Motor / Motor Tipi | Honda Motor |
GPH @ 10 Ft. Baş | 5220 |
GPH @ 15 Ft. Baş | 4500 |
GPH @ 20 Ft. Baş | 3840 |
GPH @ 5 Ft. Baş | 5280 |
Handle | Çelik |
Yükseklik | 24 " |
HP | 5.5 |
Ateşleme Tipi | Elektronik |
uzunluk | 44 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Kafa | 25 ft. |
Maks. Basınç | 11 psi |
Mekanik mühür | Neopren |
NPT Bağlantı Noktası | 3 In. |
Mühür türü | Diyafram |
Sensör Tipi | Düşük Yağ |
Katı Madde Taşıma Kapasitesi (In.) | 1-5 / 8 |
Tank kapasitesi | 3 Qt. |
Sıcaklık. menzil | 40 için 180 |
Tip | Diyafram |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.93 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 8413702040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Amper | gövde Malzemesi | HP | Pervane Malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | Nitril | 11 45 / 64 " | 76 Ft. | - | €1,496.79 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | Nitril | 12 19 / 64 " | 80 Ft. | - | €1,395.88 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | Bronz ve Pirinç | 1/3 | - | 5.625 " | 70 ft. | 180 F | €585.61 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | Nitril | 13 " | 50 ft. | - | €1,030.40 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | €4,798.97 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.22 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | €491.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00