Dayton Pp62003g | Pompa | 46l498 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON PP62003G Pompa | AD6NTB 46L498

DAYTON PP62003G Pompa

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6NTB Modeli: PP62003GÇapraz Referans: 46L498
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
€28.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Markaya uyarDayton
Grainger Parça Numarasıyla Kullanım İçin3YU62
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarasıPP62003G

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmpergövde MalzemesiHPPervane MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıÜcret
DAYTON 3ABZ4 Pompa Bronz 1/3 Bg 115/230v 9.4/4.7 Amper | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
DAYTON 3ABZ5 Pompa Bronz 1/2 Bg 115/230v 11.2/5.6 Amper | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
DAYTON 3ACA9 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 1/2 İnç | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz ve Pirinç1/3-5.625 "70 ft.180 F€585.61
DAYTON 3ACB9 Pompa Bronz 1/3 Bg 115/230v 7.2/3.6 Amper | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,030.40
DAYTON 3P682 Pompa Diyafram 1.5 Hp | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,798.97
DAYTON 4TA88 Pompa Motor Tahrikli | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
DAYTON HVGR60BG Pompa | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€491.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON PP62003G Pompa
€28.22 / Adet