Harekete Geçme Tipi: Şamandıra ipi , Rulmanlar: Karbon Grafit , Gövde Çapı: 9 1 / 8 " , Kordon Uzunluğu: 20 ft. , Deşarj: 1 1 / 2 " , Görev döngüsü: Aralıklı , Elektriksel bağlantı: omzunda , Markaya Uygun: Dayton , Grainger ile Kullanım İçin Ürün Numarası: 3YU62 , Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası: PP62003G , Gösterge/İletken: 18/3 , GPM Su @ 5 Ft. Kafa: 5.7 , GPM Su @ 50 Ft. Kafa: 4.3 , Halletmek: Çelik , Ev materyalleri: Bronz Hz. 60 Hz , Maks. Çap: 3 / 4 " , Maks. Viskozite: 5000 SSU , Mekanik mühür: Neopren , Motor tipi: ODP , NEMA/IEC Çerçevesi: 56C , Toplam yükseklik: 13 " , Faz: 1 , Piston: Sert Döküm , Fok: Nitril Dudak , Conta Malzemesi: Karbon, Seramik , Mühür Tipi: Diyafram , Mühürler: Karbon, Seramik , Sensör Tipi: Düşük Yağ , Şaft Çapı: 1 / 2 " , Şaft Malzemesi: Paslanmaz çelik