Değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçlar değişen kalınlık ve toleranslardaki iş parçalarını tutmak için eksenleri boyunca piston hareketi kullanın. Nervürler ve boşluklar arasındaki ulaşılması zor alanlar gibi erişilemeyen alanlarda sıkıştırmak için idealdirler. Bu kelepçeler, daha az alana sahip alanlarda montaj / çalışma için kompakt tasarıma sahiptir. Destaco FO Serisi kelepçeler, düz, yatay bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için flanş tabanlı ayak montajına sahiptir. Pistonu iş parçasına tutturmak için döndürülebilir bir kol/tekerlek içerirler. Destaco FO-121-45 düz çizgi hareketli kelepçe, 0.79 inç yüksekliğe ve 1.77 inç hareket sınırına sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır. Bu değişken stroklu, düz çizgi hareketli kıskaç, 45 mm'lik sabit bir piston strokuna ve 3 mm'lik bir kenetleme strokuna sahiptir. Kolay ve hızlı kullanım için tek elle kullanılan bir kol kullanılarak çalıştırılır. Bu kelepçe maksimum 675 lb yük tutabilir. Raptor Supplies bu kelepçeyi tek elle tekerlek kontrolüne ve iki elle çalıştırmaya (piston ve manivela) sahip varyantlarda sunar. Ayrıca ön flanşlı ve açık delik montaj tabanına sahip benzer kelepçeler de tedarik ediyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco FO-121-45 düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak ve armatür montajı gibi uygulamaları gerçekleştirmek için uygundur.
Özellikler:
- Destaco FO-121-45 düz çizgi hareketli kelepçe, yatay bir yüzey üzerinde güvenli kurulum için ayak montajlı flanşlı tabana sahiptir.
- Pistonu yerinde tutmak için bir iş parçasına bastırmak için tek elle kullanılan bir kol kolu ile donatılmıştır.
- Bu piston 0.79 inç yüksekliğe ve 1.77 inç hareket sınırına sahiptir.
- Kelepçe, 45 mm'lik sabit bir piston strokuna ve 3 mm'lik bir kenetleme strokuna sahiptir.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 675 lb'dir.
- Ağır yük altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal mukavemet için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe yalnızca eksenel yükleri tutabilir ve yan yüklerin taşınması için plançerin ek bir radyal desteğini gerektirir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Raptor Supplies bu döner itme pedlerini, kenetlenmiş yüzeylere zarar vermeden yüksek performanslı kenetleme işlemi için Destaco FO-121-45 düz çizgi hareketli kıskaç ile kullanım için teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco FO-121-45 düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco FO-121-45 düz çizgi hareketli kelepçe, yatay bir yüzeye / iş parçasına hızlı montaj için ayağa monte flanşlı tabanında dişli deliklere sahiptir.
- Bu kelepçe, bir yerden başka bir yere taşınmak için bir tornavida kullanılarak kolayca sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies Destaco FO-121-45 düz çizgi hareketli kelepçeyi diğer varyantlarda sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar DÖ-122-45 düz çizgi hareketli kelepçe, piston hareketinin hassas kontrolü için tek elle kullanılan tekerleğe sahiptir. Destaco'yu da tedarik ediyoruz FO-120 bir piston ve el kolu kullanarak iki elle kullanım için kelepçe. göz atabilirsin FO, FL, G Serisi düz hat kıskaçları Ön flanş ve açık delik tabanı gibi diğer montaj seçenekleri için web sitemizdeki sayfa.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçe pistonunu iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kolu veya kolu döndürmek için manuel olarak çalıştırılır.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçaları üzerinde onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Sıkıştırma kuvveti, milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlerden dolayı genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.