Extech 45170 | Higro-termo-anemometre-ışık Ölçer | 4txj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 45170 Higro-termo-anemometre-ışık Ölçer | AD9PJB 4TXJ1

EXTECH 45170 Higro-termo-anemometre-ışık Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PJB Model: 45170Çapraz Referans: 4TXJ1
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
€269.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
doğruluk+/-% 5 + 8 Basamak
Hava Hızı Doğruluğu+/- 3%
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranÇift 9999 Sayımlı LCD
Nem Doğruluğu+/- 4%
Ölçüm aralığı0 ila 1860 Ayak Mumları
Güç Kaynağı9V Pil
Prob Boyutu1.20 "
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 95
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 2.5 F
Sıcaklık. menzil32 ile 122 F
TipHigro-Termo-Anemometre-Işık
Hız (FPM)80 için 5910
Hız (Knot)0.8 için 58.3
Hız (KPH)1.4 için 108
Hız (MPH)0.9 için 67
Hız (MPS)0.4 için 30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: K Tipi Sıcaklık Probu -148 ila 2372 F, Moda Bağlı Olarak Ekranda Ters Karakterler, Min / Maks

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Veri tutmadoğrulukhava HacmiekranarayüzeyÇıkış TipiGüç KaynağıÜcret
EXTECH SDL350 Sıcak Telli Anemometre Ölçer / veri kaydedici | AA4WME 13G530 SDL350AnemometreEvet-0 - 1,907,000 CFM / 0 - 54,000 CMM9999 sayım LCDRS-232RS-232AC Adaptörü veya Pil€921.57
EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi | AA9AMB 1BP96 407113AnemometreEvet+/- 2%0 - 999,900 CFMBüyük 9999 Sayım LCD DijitalRS-232-9V Pil€617.81
EXTECH AN100 Anemometre Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometreEvet+/- 3%0 - 9999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€265.45
EXTECH AN200 Ir Sıcaklık Pervaneli Anemometre | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR Sıcaklığına Sahip AnemometreEvet+/- 3%0 - 999,999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€348.84
EXTECH 45158 Anemometre Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometreEvet+/- 3%-9999 sayım LCD--CR2032 Batarya€187.41
EXTECH 407119 Anemometre Sıcak Tel 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometreEvet-0 - 1,271,200 CFMÇok satırlı LCDRS-232-(4) AA Piller€864.19
EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€456.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 45170 Higro-termo-anemometre-ışık Ölçer
€269.51 / Adet