U34140.012.0043 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Havşalı, 500pk | 32ml62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34140.012.0043 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Havşalı, 500PK | AG2WQG 32ML62

GRAINGER U34140.012.0043 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WQG Model: U34140.012.0043Çapraz Referans: 32ML62 / 163Z13

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.207 ila 0.233 "
Baş yüksekliği0.036 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.337 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)260 Lbs.
Gerilme direnci310 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34140.012.0043 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Havşa, 500PK
€29.36 / paket