IGUS PRT-01-300 Döner Bilyalı Rulman Rpm 50
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Halka Yatağı |
Montajlı boyutu | 205 |
Boyut A | 450 mm |
Boyut B | 430 mm |
Boyut C | 320 mm |
Boyut D | 300 mm |
Boyut e | 410 mm |
Boyut F | 42 |
Boyut F | 42 mm |
Boyut G | 15 mm |
Boyut H | 6X60 mm |
Boyut J | M8 mm |
Boyut K | 9 mm |
Boyut l | DIN 7984 M8 mm |
Boyut N | 186.6 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. RPM | 50 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8482105028 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyut H | Boyut A | Boyut B | Boyut J | Maks. RPM | Boyut C | Boyut D | Boyut e | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT-02-30-AL | 8X45 mm | 100 mm | 91 mm | - | 200 | 42.5 mm | 30 mm | 80 mm | €339.22 | |
PRT-01-30 | 8X45 mm | 100 mm | 91 mm | M4 mm | 250 | 42.5 mm | 30 mm | 82 mm | €586.60 | |
PRT-01-60 | 20X18 mm | 160 mm | 145 mm | M5 mm | 200 | 74 mm | 60 mm | 130 mm | €722.26 | |
PRT-01-100 | 16X22.5 mm | 185 mm | 170 mm | M5 mm | 150 | 112 mm | 100 mm | 160 mm | €892.13 | |
PRT-01-150 | 16X22.5 mm | 250 mm | 235 mm | M5 mm | 100 | 165 mm | 150 mm | 220 mm | €1,359.70 | |
PRT-01-200 | 16X22.5 mm | 300 mm | 285 mm | M6 mm | 80 | 215 mm | 200 mm | 274 mm | €1,719.20 | |
PRT-02-20-AL | 6X60 mm | 80 mm | 70 mm | - | 250 | 31 mm | 20 mm | 60 mm | €276.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00