Intermatic T101p | Zamanlayıcı 24 Saat 1 Kutup | 4e023 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC T101P Zamanlayıcı 24 Saat 1 Kutup | AD7EXF 4E023

INTERMATIC T101P Zamanlayıcı 24 Saat 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EXF Model: T101PÇapraz Referans: 4E023
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
€262.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper40
İletişim FormuSPST NO
HP @ 120V ile iletişime geçin2
Gün KaptanıYok hayır
derinlik3.8 "
Muhafaza TipiPlastik Dış Mekan
Ekstra Trippers2E054
Yükseklik9.437 "
uzunluk9.4 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri12
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 saat.
Min. Zaman ayarı1 saat.
dağDelik Duvar
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı1
Dahil Olan Yolcu Sayısı2
Tip24-Saat
UPC078275000193
Gerilim120
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu9106905510
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Çıkış Zamanlama Mekanizması, Günde 12 Açma / Kapama Ayarına Kadar, Manuel Açma / Kapama Geçersiz Kılma Programı Değiştirmez, Maksimum 12 Tripper ile Donatılmıştır, Ayarlanabilir Zaman Ayarına Sahiptir, Çelik veya Aşındırıcı Olmayan Plastikte 3R Muhafazalar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperİletişim FormuMin. Zaman ayarıdağNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
INTERMATIC T7401B Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplu | AB8WHJ 2A208 T7401B21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Delik Duvar14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplar | AB8WHK 2A209 T7401BC21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Duvar14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 Zamanlayıcı 7 Günlük Kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 saat.20SPDT2 saat.vida11-€366.25
INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 saat.20SPDT15 dk.Delik Duvar11+ 40 to-130€291.38
INTERMATIC T101 Elektromekanik Zamanlayıcı, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 saat.40SPST NO1 saat.Delik Duvar11-€164.10
INTERMATIC T103 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Zaman Ayarlı, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 saat.40DPST-YOK1 saat.Delik Duvar12-€203.77
INTERMATIC T171 Kaptanlı Elektromekanik Zamanlayıcı, İç Mekan Muhafazası, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 saat.40SPST NO1 saat.Duvar11-€240.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC T101P Zamanlayıcı 24 Saat 1 Kutuplu
€262.70 / Adet