Intermatic T106r | Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saat 1no/1nc | 20xe74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC T106R Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saat 1no / 1nc | AF7EDP 20XE74

INTERMATIC T106R Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saat 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EDP Model: T106RÇapraz Referans: 20XE74

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€265.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper40
İletişim Formu1NO / 1NC
HP @ 240V ile iletişime geçin5
Gün KaptanıYok hayır
derinlik4"
Muhafaza TipiÇelik
Ekstra TrippersMfr. 156T1978A
BitişGri
Yükseklik10.1 "
uzunluk10.1 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri12
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 saat.
Min. Zaman ayarı1 saat.
dağyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı4
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 130 Derece F
Tip24-Saat
Gerilim208 - 277 VAC
genişlik568672 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)25.65
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Manuel Geçersiz Kılma

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperİletişim FormuMin. Zaman ayarıdağNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
INTERMATIC T7401B Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplu | AB8WHJ 2A208 T7401B21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Delik Duvar14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplar | AB8WHK 2A209 T7401BC21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Duvar14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 Zamanlayıcı 7 Günlük Kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 saat.20SPDT2 saat.vida11-€366.25
INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 saat.20SPDT15 dk.Delik Duvar11+ 40 to-130€291.38
INTERMATIC T101 Elektromekanik Zamanlayıcı, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 saat.40SPST NO1 saat.Delik Duvar11-€164.10
INTERMATIC T103 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Zaman Ayarlı, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 saat.40DPST-YOK1 saat.Delik Duvar12-€203.77
INTERMATIC T171 Kaptanlı Elektromekanik Zamanlayıcı, İç Mekan Muhafazası, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 saat.40SPST NO1 saat.Duvar11-€240.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC T106R Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saat 1no/1nc
€265.53 / Adet