Intermatic T1472BR zamanlayıcı, cihazların çalışmasını otomatikleştirmek için ideal bir anahtardır ve kullanıcıların belirli ihtiyaçlara göre AÇIK ve KAPALI zamanlarını programlamasına olanak tanır. Bu 4-PST anahtar, dış aydınlatma sistemleri, su ısıtıcıları, havuz pompaları ve HVAC ekipmanları gibi ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılır.
Özellikler:
- Kullanıcının gerektiğinde zamanlayıcı ayarlarını kolayca geçersiz kılmasını kolaylaştıran manuel geçersiz kılma özelliğiyle donatılmıştır.
- Bu mekanik zamanlayıcı, çok çeşitli yükler için doğrudan 24 saatlik kontrol sunarak hassas ve programlı AÇMA/KAPAMA işlemleri sağlar.
- Her gün 10'a kadar AÇMA/KAPAMA işlemi yapma kapasitesine sahip olup, zamanlı programların oluşturulmasında esneklik sağlar.
- Bu Intermatic zamanlayıcının bir saatlik minimum AÇIK / KAPALI süreleri, doğru zamanlama ayarlarına izin vererek verimli yük kontrolü sağlar.
- Bir adet AÇIK ve bir KAPALI tetikleyici ve üç adet günlük atlama vidası içerir ve farklı planlama gereksinimleri için çok yönlülüğünü artırır.
Sık sorulan Sorular:
S. Intermatic T1472BR mekanik zaman anahtarının alabileceği kablo boyutu aralığı nedir?
C. 14 ile 8 AWG arasında değişen kablo boyutlarına uyum sağlayabilir.
S. Intermatic T1472BR mekanik zaman anahtarının çalışma sıcaklığı nedir?
A. -40 ila 54 derece F arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
S. Günlük kullanım sırasında bu zaman değiştirme işlemini atlayabilir miyiz?
C. Bu zaman anahtarı, günlük 10'a kadar AÇIK / KAPALI ayarını yapılandırma esnekliği sağlarken, yüklerin gerekli olmadığı günleri atlamanın rahatlığını da sunar.
S. Bu Intermatic T1472BR zamanlayıcı zorlu hava koşullarında kullanılabilir mi?
C. Evet, yağmur, kar ve UV radyasyonu gibi dış mekan unsurlarına dayanacak ve çeşitli hava koşullarında optimum performans sağlayacak 3R tipi metal muhafazaya sahip olduğundan.