Intermatic T173r | Zamanlayıcı 24 saat Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r | 3fwy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC T173R Zamanlayıcı 24-hr Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r | AC9DXJ 3FWY7

INTERMATIC T173R Zamanlayıcı 24 saat Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DXJ Model: T173RÇapraz Referans: 3FWY7
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
€408.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper40
İletişim FormuDPST-YOK
HP @ 120V ile iletişime geçin2
HP @ 240V ile iletişime geçin5
Gün KaptanıEvet
derinlik3-5 / 8 "
Muhafaza TipiÇelik Dış Mekan
Ekstra Trippers11Z965
BitişGri Emaye
Yükseklik9.375 "
uzunluk9.375 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri10
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı20 saat.
Min. Zaman ayarı1 saat.
dağAnahtar deliği
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı2
Çalışma Sıcaklığı.40 kadar 157
Tip24-Saat
Gerilim125
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 10 Saatlik Minimum AÇMA / KAPAMA İşlemleri ve 1 Saatlik Maksimum AÇMA Süresi ile Her Gün 20'a kadar AÇMA / KAPAMA İşlemi Sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperİletişim FormuMin. Zaman ayarıdağNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
INTERMATIC T7401B Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplu | AB8WHJ 2A208 T7401B21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Delik Duvar14-€456.38
INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplar | AB8WHK 2A209 T7401BC21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Duvar14-€1,427.74
INTERMATIC T2005 Zamanlayıcı 7 Günlük Kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 saat.20SPDT2 saat.vida11-€366.25
INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 saat.20SPDT15 dk.Delik Duvar11+ 40 to-130€289.56
INTERMATIC T101 Elektromekanik Zamanlayıcı, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 saat.40SPST NO1 saat.Delik Duvar11-€164.10
INTERMATIC T103 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Zaman Ayarlı, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 saat.40DPST-YOK1 saat.Delik Duvar12-€203.77
INTERMATIC T171 Kaptanlı Elektromekanik Zamanlayıcı, İç Mekan Muhafazası, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 saat.40SPST NO1 saat.Duvar11-€240.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC T173R Zamanlayıcı 24 saat Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r
€408.02 / Adet