INTERMATIC WHAVQ7 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 günlük Dpdt
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektromekanik Zamanlayıcı |
Amper | 40 |
İletişim Formu | DPDT'dir |
Gün Kaptanı | Evet |
derinlik | 3" |
Muhafaza Tipi | polikarbonat |
Bitiş | Gri |
Yükseklik | 9.1 " |
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri | 48 |
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | 6 gün 22 saat. |
Min. Zaman ayarı | 2 saat. |
dağ | yüzey |
NEMA Değerlendirmesi | 3R |
Kutup sayısı | 4 |
Dahil Olan Yolcu Sayısı | 96 |
Çalışma Sıcaklığı. | -4 Derece ila 104 Derece F |
Tip | 7 Gün |
Gerilim | 120 - 277 VAC |
genişlik | 568670 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.27 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9107008000 |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Amper | İletişim Formu | Min. Zaman ayarı | dağ | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 saat. | 40 | 4PST-HAYIR | 3.5 saat. | Delik Duvar | 1 | 4 | - | €453.78 | ||
T7401BC | 21 saat. | 40 | 4PST-HAYIR | 3.5 saat. | Duvar | 1 | 4 | - | €1,341.48 | ||
T2005 | 22 saat. | 20 | SPDT | 2 saat. | vida | 1 | 1 | - | €366.25 | ||
T1905E | 23-3 / 4 saat. | 20 | SPDT | 15 dk. | Delik Duvar | 1 | 1 | + 40 to-130 | €291.38 | ||
T101 | 23 saat. | 40 | SPST NO | 1 saat. | Delik Duvar | 1 | 1 | - | €164.10 | ||
T103 | 23 saat. | 40 | DPST-YOK | 1 saat. | Delik Duvar | 1 | 2 | - | €203.77 | ||
T171 | 23 saat. | 40 | SPST NO | 1 saat. | Duvar | 1 | 1 | - | €240.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00