Lovejoy 68514411993 | 11993 | Çeneli Kaplin Örümceği, Hytrel, L150 Kaplin Boyutu, 3708 In. lbs. Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411993 Çene Kaplin Örümcek, Hytrel, L150 Kaplin Boyutu, 3708 inç lbs. Tork | AK4BMF 11993

LOVEJOY 68514411993 Çeneli Kaplin Örümceği, Hytrel, L150 Kaplin Boyutu, 3708 inç lbs. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AK4BMF Model: 68514411993Çapraz Referans: 11993
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
€119.69 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık0.5 Derece
Kimyasal dirençMükemmel
Renkbronzlaşmak
Kaplin BoyutuL150
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç12.375 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiDüşük
Boyut A3.75 "
Boyut B0.59 "
Boyut DC0.21 "
Boyut H1.25 "
Boyut W0.88 "
MalzemeHytrel®
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.15 "
Nominal Tork3708 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-60 derece 250 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.15 "
Shore Sertliği55D
Örümcek İç Çapı1.25 "
Örümcek Dış Çapı3.75 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.88 "
Örümcek TipiL
stilİçi Dolu
Tork3708 In.Lbs.
TipElastomerik Uç
hacim12.375 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeRenkNominal TorkNormal Sıcaklık ARALIĞIÜcret
LOVEJOY 68514425307 Çene Kaplin Örümcek, Hytrel, L050 Kaplin Boyutu, 50 inç lbs. Tork | AJ2XCJ 68514425307L050Hytrel®bronzlaşmak50 inç-lbs.-60 derece 250 dereceye kadar F€20.39
LOVEJOY 68514410118 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L035 Kaplin Boyutu | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) KauçukSiyah3.5 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€2.81
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514410194 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L050 Kaplin Boyutu | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) KauçukSiyah26.3 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€3.93
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514410406 ​​Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L070 Kaplin Boyutu | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) KauçukSiyah43.2 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€5.70
LOVEJOY 68514410621 Çeneli Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) KauçukSiyah90 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€9.55
LOVEJOY 68514411070 Çene Kaplin Örümcek, NBR Kauçuk, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) KauçukSiyah144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€12.99
LOVEJOY 68514411494 Çene Kaplin Örümcek, SOX/NBR Kauçuk, L099, L100, AL099, AL100 Kaplin Boyutu | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) KauçukSiyah318 inç-lbs. 417 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€26.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411993 Çeneli Kaplin Örümceği, Hytrel, L150 Kaplin Boyutu, 3708 inç lbs. tork
€119.69 / Adet