MAKITA FS2701 Tek Tabancalı Tornavida 6 A 0-2500 Devir
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli tornavida |
120V'da Amper | 6 |
Yatak | top |
Clutch | Ayarlanabilir |
Kordon | 8" |
Yüksüz RPM | 0-2500 |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Hız Kontrol | Değişken |
Takım Uzunluğu | 11.125 " |
Takım Ağırlığı | 4 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.3 |
Gemi genişliği (cm) | 7 |
HS kodu | 8467290040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
FS2500 | 3.4 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00