Packard 66787 | İndüksiyonlu Çekişli Fırın Blower 115 Volt | 5jlr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PACKARD 66787 İndüksiyonlu Çekişli Fırın Blower 115 Volt | AE4DJK 5JLR8

PACKARD 66787 İndüksiyonlu Taslak Fırın Üfleyici 115 Volt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DJK Model: 66787Çapraz Referans: 5JLR8
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
€477.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüklenmiş Çekişli Fırın Blower
Amper1.2
derinlik11-1 / 4 "
Markaya uyarTrane
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarasıBLW473
Yükseklik7"
MalzemeMetal Konut
UyarılarYalnızca Doğrudan OEM Değiştirme Olarak Kullanılan Ürün. Başka herhangi bir kullanım, Garantiyi geçersiz kılan ve Güvenli Olmayan Koşullar Oluşturan Yanlış Uygulama Oluşturur
Gerilim115
genişlik11.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Trane BLW473'ün yerini alır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattAmperderinlikgenişlikMarkaya uyarMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıYükseklikMalzemeÜcret
PACKARD 82590 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metal Konut€639.31
PACKARD 66501 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metal Konut€208.14
PACKARD 66002 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "İyi adam0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metal Konut€244.79
PACKARD 66833 İndüklenmiş Çekişli Fırın Üfleyici 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Metal Konut€351.28
PACKARD 66338 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Plastik kap€468.60
PACKARD 65230 İndüklenmiş Taslak Fırın Üfleyici 230 Volt | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "TaşıyıcıHC24HE2304.25 "Metal Konut€489.79
PACKARD 66350 İndüklenmiş Çekişli Fırın Blower 115 Volt | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Plastik kap€657.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PACKARD 66787 İndüksiyonlu Taslak Fırın Üfleyici 115 Volt
€477.32 / Adet