Starrett 25-2081j | Kadranlı Gösterge, 50 Mm Aralık | 5uaj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 25-2081J Komparatör Saati, 50 mm Aralık | AE6MYJ 5UAJ3 / 56225

STARRETT 25-2081J Komparatör Saati, 50 mm Aralık

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MYJ Modeli: 25-2081JÇapraz Referans: 5UAJ3 / 56225
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
€704.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
AGD numarasıYGD 2
Geri TipiMerkezde Pabuç
Rulman TipiMücevherli
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Temas Noktası Dia.1 / 4 "
Temas Noktası Stilitop
Dial RenkSarı
Arama Okuma0-100
Boyutu Dial2.25 "
Mezuniyetler0.01mm
Aralık0 - 50mm
Devir Başına Aralık1mm
OkumaSürekli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 25-2081J kadranlı gösterge, uzun bir menzile sahiptir ve doğru ölçümler için sertleştirilmiş, darbesiz bir çelik dişli trenine, kolay montaj için pabuçlu arka tarafa ve kolay okunabilirlik için doğrudan okuma sayım ibreleriyle sürekli okumalı çift kadrana sahiptir.
  • Bu Starrett kadran göstergesi 50 mm'lik bir ölçüm aralığına ve 0 ila 100 kadran okumasına sahiptir. Bir gövde kapağı ile birlikte verilir ve boyutlar ve çalıştırma için AGD (grup 2) standartlarını karşılayarak işlenmiş parçalarda kalite kontrol için uygun hale getirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeveBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
STARRETT 25-211J Kadranlı Gösterge, Sürekli Kadranlı, 0.025 İnç Aralık, 0-10 Kadranlı Okuma | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JAyarlanabilir2.25 "0.0001 "0 ila 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Kadranlı Gösterge, Dengeli Kadran, 0.5 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JAyarlanabilir2.25 "0.001 "0 ila 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Komparatör Saati, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481Jkilitlemek2 1 / 4 "0.01mm0 - 10mm€436.12
STARRETT 25-881J Komparatör Saati, 25 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JAyarlanabilir2.25 "0.01mm0 - 25mm€454.26
STARRETT 25-141J Komparatör Saati, 0.250 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 ila 0.25 "€343.77
STARRETT 25-3041J Komparatör Saati, 3 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 ila 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Komparatör Saati, 4 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 ila 4 "€1,030.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 25-2081J Komparatör Saati, 50 mm Aralık
€704.01 / Adet