STRONG HOLD 46-BS-244/1 Bölme ve Raf Dolabı, 48 İnç Genişlik, 4 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
kabine Malzeme | Çelik |
Renk | Koyu gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 12 |
Yükseklik | 72 " |
Raf Sayısı | 4 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 257.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 137.16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | ölçü | Yükseklik | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-BS-244 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 144 | €3,678.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-BS-244 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 144 | €4,451.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-BB-240 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 176 | €4,646.25 | ||
46-BB-240 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 184 | €6,155.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-BBS-243 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 164 | €4,149.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-BBS-243 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 164 | €5,937.11 | ||
46-BSCW-241-3WLR | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 165 | €5,487.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00