Vibco Bvs-130 | Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | 6l752 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO BVS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752

VIBCO BVS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9NXZ Modeli: BVS-130Çapraz Referans: 6L752
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
€313.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Rulman TipiBüyük boy
Hazne Ağırlık Kapasitesi750 lb
CFM'de 60 psi'de4.5
CFM'de 80 PSI'da5.5
dB @ 80psi67
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi75 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A326
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik2.625 "
Uzunluk4.875 "
toplam Genişlik1.875 "
Hız @ 60 psi8000 vpm
Hız @ 80 psi10,500 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO BVS-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€354.66
VIBCO BVS-510F Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€820.72
VIBCO BVS-510FS Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-60 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
VIBCO BVS-190 Pnömatik Vibratör 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€379.76
VIBCO BVS-250 Pnömatik Vibratör 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€423.92
VIBCO BVS-320 Pnömatik Vibratör 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€505.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO BVS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi
€313.25 / Adet