Vibco Bvs-60 | Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60psi | 4hv01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO BVS-60 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01

VIBCO BVS-60 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BTR Modeli: BVS-60Çapraz Referans: 4HV01
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
€307.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Rulman TipiBüyük boy
Hazne Ağırlık Kapasitesi200 lb
CFM'de 60 psi'de4
dB @ 60psi66
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi20 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç60 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A325
Çıkış noktası1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik2.437 "
Uzunluk3 13 / 16 "
toplam Genişlik1.625 "
Hız @ 60 psi12,000 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO BVS-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€354.66
VIBCO BVS-510F Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€820.72
VIBCO BVS-510FS Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€313.25
VIBCO BVS-190 Pnömatik Vibratör 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€379.76
VIBCO BVS-250 Pnömatik Vibratör 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€423.92
VIBCO BVS-320 Pnömatik Vibratör 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€505.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO BVS-60 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60psi
€307.35 / Adet