Vibco Bvs-250 | Pnömatik Vibratör 480 Lb 5200 Vpm 80psi | 6l754 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO BVS-250 Pnömatik Vibratör 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754

VIBCO BVS-250 Pnömatik Vibratör 480 Lb 5200 Vpm 80psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9NYB Modeli: BVS-250Çapraz Referans: 6L754
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
€423.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Rulman TipiBüyük boy
Hazne Ağırlık Kapasitesi4800 lb
CFM'de 60 psi'de8
CFM'de 80 PSI'da9
dB @ 80psi72
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi480 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A327
Çıkış noktası3 / 8 "NPT
Toplam yükseklik3 15 / 16 "
Uzunluk6.75 "
toplam Genişlik3 9 / 16 "
Hız @ 60 psi5200 vpm
Hız @ 80 psi7200 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.63
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO BVS-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€354.66
VIBCO BVS-510F Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€820.72
VIBCO BVS-510FS Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-60 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
VIBCO BVS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€313.25
VIBCO BVS-190 Pnömatik Vibratör 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€379.76
VIBCO BVS-320 Pnömatik Vibratör 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€505.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO BVS-250 Pnömatik Vibratör 480 Lb 5200 Vpm 80psi
€423.92 / Adet