Vibco Bvs-160 | Pnömatik Vibratör 160 Lb 9500 Vpm 80psi | 4ht96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO BVS-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96

VIBCO BVS-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 9500 Vpm 80psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BHN Modeli: BVS-160Çapraz Referans: 4HT96

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€354.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Rulman TipiBüyük boy
Hazne Ağırlık Kapasitesi1600 lb
CFM'de 60 psi'de7
CFM'de 80 PSI'da8
dB @ 80psi70
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi160 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A327
Çıkış noktası3 / 8 "NPT
Toplam yükseklik3.625 "
Uzunluk5.5 "
toplam Genişlik2.875 "
Hız @ 60 psi9500 vpm
Hız @ 80 psi11,000 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO BVS-510F Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€820.72
VIBCO BVS-510FS Pnömatik Vibratör 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-60 Pnömatik Vibratör 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
VIBCO BVS-130 Pnömatik Vibratör 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€313.25
VIBCO BVS-190 Pnömatik Vibratör 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€379.76
VIBCO BVS-250 Pnömatik Vibratör 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€423.92
VIBCO BVS-320 Pnömatik Vibratör 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€505.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO BVS-160 Pnömatik Vibratör 160 Lb 9500 Vpm 80psi
€354.66 / Adet