VIBCO BVS-510F Pnömatik Vibratör 1000 Lb.
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pnömatik Vibratör |
Rulman Tipi | Büyük boy |
Hazne Ağırlık Kapasitesi | 9000 lb |
CFM'de 60 psi'de | 18 |
CFM'de 80 PSI'da | 26 |
Görev | Sürekli |
Kuvvet Değerlendirmesi | 1000 lb |
Maks. Sıcaklık. | 350 Derece F |
Montaj plakası | Ayrı ayrı satıldı |
Hız @ 60 psi | 4000 vpm |
Hız @ 80 psi | 4500 vpm |
Vibratör Tipi | Türbin |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8479899895 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS-160 | 80 psi | 3.625 " | 5.5 " | 2.875 " | €354.66 | ||
BVS-510FS | - | - | - | - | €812.78 | ||
BVS-60 | 60 psi | 2.437 " | 3 13 / 16 " | 1.625 " | €307.35 | ||
BVS-130 | 80 psi | 2.625 " | 4.875 " | 1.875 " | €313.25 | ||
BVS-190 | 80 psi | 3.437 " | 5.25 " | 3.187 " | €379.76 | ||
BVS-250 | 80 psi | 3 15 / 16 " | 6.75 " | 3 9 / 16 " | €423.92 | ||
BVS-320 | 80 psi | 4.88 " | 6.75 " | 4" | €505.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00