FASCO 3.3 İnç Çaplı Motorlar Fasco 3.3 inç çapında, HVAC AC motorları, pompalar, fanlar, üfleyiciler, klimalar ve ısıtıcılardaki eski veya arızalı elektrik motorlarını değiştirerek ekipmanın ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Bu HVAC AC motorları, sorunsuz başlatma sağlamak için düşük başlatma torkuna sahiptir.
Fasco 3.3 inç çapında, HVAC AC motorları, pompalar, fanlar, üfleyiciler, klimalar ve ısıtıcılardaki eski veya arızalı elektrik motorlarını değiştirerek ekipmanın ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Bu HVAC AC motorları, sorunsuz başlatma sağlamak için düşük başlatma torkuna sahiptir.
HVAC Motorları
stil | Model | Uzunluk Daha Az Şaft | Yatak | Görev | Motor Tasarımı | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor Alt Uygulaması | Motor Termal Koruması | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1134 | €174.59 | |||||||||
B | D403 | €136.25 | |||||||||
C | D532 | €234.36 | |||||||||
D | D534 | €181.64 | |||||||||
E | D624 | €155.83 | |||||||||
F | D200 | €119.90 | |||||||||
G | D228 | €131.18 | |||||||||
H | D124 | €110.16 | |||||||||
A | D1119 | €133.59 | |||||||||
I | D205 | €174.59 | |||||||||
J | D125 | €110.24 | |||||||||
K | D182 | €163.83 | |||||||||
L | D190 | €192.18 | |||||||||
M | D128 | €189.25 | |||||||||
F | D201 | €122.01 | |||||||||
N | D1139 | €206.25 | |||||||||
O | D186 | €222.30 | |||||||||
P | D106 | €130.38 | |||||||||
Q | D122 | €109.57 | |||||||||
P | D105 | €132.41 | |||||||||
R | D601 | €119.87 | |||||||||
S | D602 | €118.78 | |||||||||
T | D129 | €232.01 | |||||||||
U | D202 | €130.08 | |||||||||
V | D123 | €110.24 |
Gölgeli Kutuplu Tamamen Kapalı Hava Üzeri HVAC Motorları
Gölgeli Kutuplu Açık Hava HVAC Motorları
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Donanım Malzemeleri
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Fiberglas
- Yağlar
- Kaynak Saplamaları
- Kesme Torçları
- Titreşimli Plaka Kompaktörleri
- Buton Aksesuarları
- Ofis ve Konut Nem Alıcılar
- BRADY Araç Afişi, Yanıcı Katı 4
- NOTRAX Opus 168 Serisi, Giriş Paspası
- CHICAGO-LATROBE 100 Derece Havşa Açılı Yüksek Hız Çeliği, 1 Kanal
- BANJO FITTINGS Elektik Valf Alt Montajı
- WHEATON Kapaklı Flakon
- MORSE CUTTING TOOLS HSS Ekstra Uzun Matkaplar, 1315 Serisi
- CAMPBELL Çıpa Bağlamaları
- WEATHERHEAD Şube Tees
- HEAT WAGON Anahtarlar